絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • 瓜生製作(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1500
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1800(6)
  • 2000(9)
  • 2400(7)
  • 2500(5)
  • 2800(11)
  • 3000(10)
  • 3200(6)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 6500(4)
  • 12000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートチゼラ 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ

    日本ニューマチック工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
  • チッピングハンマ 瓜生製作

    チッピングハンマ

    瓜生製作
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・グリップホース口金取付ねじRc3/8
  • NPK ディガ 30014 日本ニューマチック工業

    NPK ディガ 30014

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量で横打ちが可能です。
    用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどにトラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478打撃数(min-1[回/分])1500ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
はくり工具