絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1500
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1250(2)
  • 1400(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(6)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
  • 2450(2)
  • 2500(3)
  • 2800(7)
  • 3000(5)
  • 3200(3)
  • 3500(4)
  • 3600(3)
  • 4500(3)
  • 5000(3)
ブランド
  • 瓜生製作(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2800(7)
3000(5)
3200(3)
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
  • チッピングハンマ 瓜生製作

    チッピングハンマ

    瓜生製作
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・グリップホース口金取付ねじRc3/8
  • NPK ディガ 30014 日本ニューマチック工業

    NPK ディガ 30014

    日本ニューマチック工業
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    軽量で横打ちが可能です。
    用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどにトラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478打撃数(min-1[回/分])1500ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー