絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: はくり工具

285件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6ピストン径(Φmm)Φ20
エアハンマ マキタエアハンママキタ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに打撃数(min-1[回/分])3000付属品6.5以上エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
エアーハンマー用チゼルキット SK11エアーハンマー用チゼルキットSK11
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ> ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>ヨコタ工業
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
トラスコ品番828-9348質量(g)285
フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130ヨコタ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番828-9368質量(g)85
フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155ヨコタ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9362質量(g)160
チッパー YoshidaToolsチッパーYoshidaTools(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から12日以内出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス チッパー 空研フラックス チッパー空研
15,980税込17,578
1台
当日出荷
タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
エアハンマー E-ValueエアハンマーE-Value
5,898税込6,488
1台
当日出荷
コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
FCH-20ヒラタガネ300MML 不二空機FCH-20ヒラタガネ300MML不二空機
3,798税込4,178
1本
当日出荷
トラスコ品番794-5353適合機種FCH-20全長(mm)300刃幅(mm)9刃先形状
10.2x457mm エアー用ロングチゼル エスコ10.2x457mm エアー用ロングチゼルエスコ
9,140税込10,054
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159SD-34
10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)エスコ(1件のレビュー)
4,830税込5,313
1個
当日出荷
エスコ品番EA159SD-12
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
スーパーケレン(高速空気タガネ) 日東工器スーパーケレン(高速空気タガネ)日東工器
89,980税込98,978
1台
当日出荷
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個空気消費量(m3/min)0.27使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チゼルシャンク(Φmm)12.7
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器
55,980税込61,578
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)190(本体)針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3仕様小型・軽量タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)6000
RTP38-008用ニードル 13本セット SCORPIORTP38-008用ニードル 13本セットSCORPIO
3,298税込3,628
1セット(13本)
欠品中
材質ステンレススチール寸法(mm)Φ1.4×80本数13本
フォークアダプターセット JTCフォークアダプターセットJTC
15,880税込17,468
1個
5日以内出荷
狭いロアアームのボールジョイントに最適!
用途2個セット JTC3310J・JTC3310K用 先端爪幅:20mm 先端爪幅:24mm 本体差込側径:10mm関連資料(0.2MB)
エアー用チゼル(コールドチゼル) エスコエアー用チゼル(コールドチゼル)エスコ
8,250税込9,075
1本
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼルアズワン品番65-2111-33
4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラー エスコ4.800bpm/ 3.0mm エアーニードルチゼラーエスコ
17,200税込18,920
1台
当日出荷
全長(mm)295質量(g)1300使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)120吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-63使用コンプレッサ1.5HP以上打撃数(bpm)4800
TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L東空販売
3,098税込3,408
1本
当日出荷
エアハンマ強力タイプ 東空販売エアハンマ強力タイプ東空販売
62,980税込69,278
1台
当日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業打撃数(bpm)1600トラスコ品番826-6349材質ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50 ヨコタ工業ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50ヨコタ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mm
トラスコ品番828-9355質量(g)68
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm ヨコタ工業ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mmヨコタ工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番828-9349質量(g)105
3,500bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ3,500bpm/10.2mm エアーチゼルエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
エスコ品番EA159RR-2
S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy 日東工器S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy日東工器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合本体S-250
チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業チッパ(角込み)日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
ピックハンマ 東空販売ピックハンマ東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
オートチゼラ 日本ニューマチック工業オートチゼラ日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
用途自動車、車両などの修理や板金作業。無負荷打撃数(min-1)1500空気消費量(m3/min)0.16使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4全長(mm)245質量(kg)2付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器(4件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14仕様強力タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルスケーラー(ストレートタイプ) SCORPIOニードルスケーラー(ストレートタイプ)SCORPIO
18,980税込20,878
1台
当日出荷
材質ニードル:ステンレススチールストローク(mm)24本体質量(kg)0.5(ニードル無)ニードル数13本打撃数(bpm)3000関連資料(0.44MB)ニードル(mm)Φ1.4×80
ボールジョイントセパレーターセット JTCボールジョイントセパレーターセットJTC
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!
用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5関連資料(2.81MB) (3.94MB) (2.81MB) (3.94MB)取扱説明書(2.2MB) (2.2MB)
チッピングハンマー 吉田工作所チッピングハンマー吉田工作所
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25
チゼル フラット JTCチゼル フラットJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
エアー用ロングチゼル(スクレーパー) エスコエアー用ロングチゼル(スクレーパー)エスコ
9,610税込10,571
1本
8日以内出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445gアズワン品番65-2111-48
3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキットエスコ
6,890税込7,579
1台
当日出荷
仕様チゼル長:125mm付属品チゼル×4本、リテーナースプリング材質アルミ全長(mm)174質量(g)1380(本体)使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)230吸入口サイズPT1/4"アズワン品番64-7822-62使用コンプレッサ2.2kw打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
エアニードルスケーラ 東空販売エアニードルスケーラ東空販売
27,980税込30,778
1台
当日出荷
小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)ニードルスケーラーSHINANO(信濃機販)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。手にやさしい樹脂カバー付です。
用途凸凹の多い部分のはく離作業。サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。トラスコ品番828-5871セット内容ニードル12本質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ5 0556
サンドランマ 東空販売サンドランマ東空販売
45,980税込50,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
ピックハンマ 防振タイプ 東空販売ピックハンマ 防振タイプ東空販売
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
作業が困難な急傾斜や足場の悪い現場、狭隘所など、様々な条件の作業現場でも扱い易く、効率の良い作業を可能にするポピュラーなハンマです。 新開発の防振ハンドル付きです。独特の防振設計によりパワーロスを最小限に抑え、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm)1250ストローク(mm)120全長(mm)480質量(kg)8.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1エアーインレット3/4PTピストン径(Φmm)35
リベッティングハンマ 瓜生製作リベッティングハンマ瓜生製作
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷から93日以内出荷
ホース口金取付ねじRc1/4
はくり工具