絞り込み
ブランド
- 中谷機械製作所(3)
- 日本ニューマチック工業(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 850
- 1000(4)
- 1100(3)
- 1500(3)
- 1800(6)
- 2000(9)
- 2400(7)
- 2500(4)
- 2800(11)
- 3000(9)
- 3200(6)
- 3500(5)
- 3600(5)
- 4000(18)
- 4500(4)
- 5000(7)
- 5500(5)
- 6000(5)
- 6500(4)
- 12000(4)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。

コンクリートブレーカー(N式)
中谷機械製作所¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプクラッチ式(N式)
コンクリートブレーカー(S式)
中谷機械製作所¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプスリーブ式(S式)ストローク(mm)165ホース内径(Φmm)19
コンクリートブレーカー(B式)
中谷機械製作所¥98,980税込¥108,8781台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプボルト(回り止め)式(B式)ホース内径(Φmm)19
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。ストローク(mm)ピストンストローク:165全長(mm)595質量(kg)29打撃数(min-1[回/分])850ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.4ホース取付口G1ピストン径(Φmm)45









![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)