絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業(4)
- 東空販売(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2400
- 850(4)
- 1000(4)
- 1100(3)
- 1500(3)
- 1800(6)
- 2000(9)
- 2500(4)
- 2800(11)
- 3000(9)
- 3200(6)
- 3500(5)
- 3600(5)
- 4000(18)
- 4500(4)
- 5000(7)
- 5500(5)
- 6000(5)
- 6500(4)
- 12000(4)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。

チッパ(丸込み)
日本ニューマチック工業¥51,980税込¥57,1781台当日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)
東空販売¥56,980税込¥62,6781台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンク角ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
ライトピックハンマ
東空販売(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ロックドリル
東空販売¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から10日以内出荷強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
チッパ(角込み)
日本ニューマチック工業¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から翌日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込










![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)