絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作(3)
  • 東空販売(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1800
  • 850(4)
  • 1000(4)
  • 1100(3)
  • 1500(3)
  • 2000(9)
  • 2400(6)
  • 2500(4)
  • 2800(11)
  • 3000(9)
  • 3200(6)
  • 3500(5)
  • 3600(5)
  • 4000(18)
  • 4500(4)
  • 5000(7)
  • 5500(5)
  • 6000(5)
  • 6500(4)
  • 12000(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接した際に溶けて飛び散った金属が粒のように固まってしまったもの(スパッタ)や錆、塗装などを落としたり、岩石を削ったりする際に使用されるのがはくり工具です。圧縮された空気を利用した動力でニードル束を高速で動かし、はくり作業をおこなう工具は、エアーニードルスケーラーやエアータガネなどと呼ばれています。小型で軽量かつ強力なもの、振動を最小限に抑えたものなど、用途によってさまざまなはくり工具がラインナップされています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベッティングハンマ 瓜生製作

    リベッティングハンマ

    瓜生製作
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • リベッティングハンマ 超防振型 瓜生製作

    リベッティングハンマ 超防振型

    瓜生製作
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))89振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • ライトピックハンマ- 東空販売

    ライトピックハンマ-

    東空販売
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
    用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6419全長(mm)430空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)28.5打撃数(bpm)1800RoHS指令(10物質対応)対応ストローク径(Φmm)75
  • ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • ライトブレーカー(エア式) 東空販売

    ライトブレーカー(エア式)

    東空販売
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36打撃数(bpm)1800
  • リベッティングハンマ 瓜生製作

    リベッティングハンマ

    瓜生製作(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小径のカシメ、作業用工具です。
    用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
はくり工具