- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- 6ページ目
6ページ目: 研磨(空圧)
手のひらサイズの超軽量・小型。
用途肌調整・仕上げ研磨作業に。
全長(mm)165
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)360
ダイヤ寸法(mm)5
ホース継手Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)125
仕様エアー式吸塵式のり式
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。
板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。
エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等
種別空気式研磨機
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.73
付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
トラスコ品番116-7120
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプMタイプ(マジック)
一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。
シングル回転特有のリアクションの減少。
粘り強い強力モータの採用。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800
ペーパー径(Φmm)125
仕様マジックペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm
全長(mm)245(パッド付)
質量(kg)1.5(パッド付)
タイプ非吸塵式
全高(mm)104(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.58
騒音レベル(dB(A))84.5
ホース取付口Rc1/4
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)4.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
さらに持ちやすく作業効率アップ!
低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])900
トラスコ品番818-4218
質量(g)710
騒音値(dB)88(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156
流量(L/min)280
オービットダイヤ(mm)3.6
パッドサイズ(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
片手作業が可能なサンダーです。
小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000
外径(Φmm)35
仕様チャッキング:穴径 10
全長(mm)110
質量(g)400
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.3
排気口前方
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
3M(TM) ダストエクストラクター 33753用ワークステーション。ロック付きキャビネット、ツールホルダーで整理整頓が可能。移動と固定が簡単で簡単で作業効率を向上させるワークステーション。
用途研磨作業
1個
¥119,800
税込¥131,780
105日以内出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適。オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に。家電や、楽器等の塗装面補修に
付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1
質量(kg)0.56
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(m3/min)0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)83
振動(m/s2)10.2a
オービットダイヤ(mm)3
ペーパー寸法(Φmm)30
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。
仕様圧力調整機能
トラスコ品番464-0772
セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)
幅(mm)458
高さ(mm)392
奥行(mm)358
電源(V)100
容量(kg)(研磨材容量目安)2
口径(mm)ノズル:2
コンプレッサー推奨:1馬力以上
使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。
仕様圧力調整機能、研削材流量調節機能
トラスコ品番464-0764
セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)
幅(mm)458
高さ(mm)392
奥行(mm)358
電源(V)100
容量(kg)(研磨材容量目安)2
口径(mm)ノズル:2
コンプレッサー推奨:1馬力以上
使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
¥449,800
税込¥494,780
8日以内出荷
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。環境問題にも配慮しています。
用途PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。
仕様圧力調整機能
トラスコ品番464-0781
セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)
幅(mm)458
高さ(mm)392
奥行(mm)358
容量(kg)(研磨材容量目安)2
口径(mm)ノズル:2
コンプレッサー推奨:1馬力以上
使用空気圧(kg/cm2)5
1セット
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
全長(mm)115
質量(g)800
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
空気消費量(L/min)91
パッドサイズ(mm)75xM6
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1セット
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業
付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)
全長(mm)204(パッド付)
質量(kg)0.82(パッド付)
タイプパッド動作:シングル・デュアル
全高(mm)86(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)
機能吸塵:非吸塵式
空気消費量(m3/min)0.45
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
騒音レベル(dB(A))81.5
オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4
使用ペーパーΦ75mm
1セット
¥48,900
税込¥53,790
5日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])6000~11000
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
小型軽量で取り回しの良いサンダーです。塗装後のブツ、タレをピンポイントで除去できます。品質の向上につながります。
用途車輌、家電、金属など様々な塗装後のブツ除去作業に。
トラスコ品番278-1256
全長(mm)175
高さ(mm)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)32
空気消費量(m3/min)0.14
排気方式後方
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)30
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。
トラスコ品番278-1252
全長(mm)172
高さ(mm)91
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式後方
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
用途研磨作業に。
トラスコ品番211-6065
全長(mm)212
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式後方
ホース取付口Rc1/4
オービットダイヤ(mm)3
ペーパー径(Φmm)125
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付
付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)
質量(kg)1.05
タイプパッド:マジックパッド(M)
全高(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
取付ねじ径(B)5/16"
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)84/(95)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.483
振動1.8/1.0m/s2
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
高回転仕様。エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ
全長(mm)135
質量(kg)0.52
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500
取付ねじ径(B)M6
騒音値(dB)82A
ペーパー寸法(mm)75
空気消費量(m3/min)0.423
エアーインレット0.25
振動9.5
オービットダイヤ(mm)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
他給式 。他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ
全長(mm)240
質量(kg)1.29
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.393
振動12.8/1.7m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ
付属品・エアープラグ・エアーツールオイル・クッションパッドパッド・スパナレンチ
全長(mm)154
質量(kg)0.92
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)88A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.373
エアーインレット0.25
振動10.2
オービットダイヤ(mm)5
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ
全長(mm)296
質量(kg)2.11
タイプパッド:マジックパッド(M)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)81/(92)A
ペーパー寸法(mm)Φ125
空気消費量(m3/min)0.493
振動9.0/1.4m/s2
オービットダイヤ(mm)6
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ハンドルタイプ 。吸塵式
用途のりタイプ
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ
全長(mm)343
質量(kg)2.31
タイプパッド:レザーパッド(P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
ホース内径(Φmm)6.5
騒音値(dB)83/(94)A
ペーパー寸法(mm)100×180
空気消費量(m3/min)0.533
振動10.2/1.5m/s2
オービットダイヤ(mm)5
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去。梨地加工。バリの除去。小物、多品種の量産加工
寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H
消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V)
使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下
寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3
本体質量(kg)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600
空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2)
キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
90日以内出荷
バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。
用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。
仕様後方排気
付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個
トラスコ品番595-0925
全長(mm)180
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)0.43
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)73
バフサイズ(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×119×225
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))87
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(mm)Φ123
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの吸塵式ストレートサンダーです。
用途自動車鈑金作業・パテ・樹脂・木材・その他。
仕様●マジックペーパー用パッド●吸塵式
ストローク(mm)6
寸法(mm)74×90.5×288
質量(kg)1.4
タイプマジック式
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)75×175
流量(L/min)350
パッド(適合)74×174MPパッド[22652MA]
騒音レベル(dB(A))90
ストローク数(回/分)7000
パッドサイズ(mm)74×174
1台
¥56,980
税込¥62,678
11日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×106×187
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)Φ123
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]
寸法(mm)123×86×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途広い面積の研削・研磨作業などに。
寸法(mm)93×121×400
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])5000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))88
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)93×400
無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。
仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分
寸法(mm)123×68×195
質量(kg)0.71
タイプマジック式
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]
騒音レベル(dB(A))89
パッドサイズ(mm)Φ123
揺動角度(°)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×92.5×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。
階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。
付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。
リチウムイオンバッテリーの連続稼働時間は160分です。
電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。
電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●回転数(min^-1)(50/60Hz):200●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシ、バッテリー、充電器のフルセットになります。●バッテリータイプ:リチウムイオン●ブラシサイズ:9インチ●重量:16.2kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ、リチウムイオンバッテリー、充電器●原産国:日本●コード番号:368-5370
アズワン品番67-5522-65
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。
階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。
付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。
リチウムイオンバッテリー(別売り)の連続稼働時間は160分です。
電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。
電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシのみ●使用には別売りのバッテリーと充電器が必要です。●リチウムイオンバッテリー:LV-9N(別売り)●充電器:CLC-6261(別売り)●ブラシサイズ:9インチ●重量:12.4kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ●原産国:日本●コード番号:353-0690
アズワン品番67-5522-66
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
サンダーとポリッシャーの1台2役
ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。
アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。
特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。
人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。
シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4
アズワン品番67-5958-21
1個
¥44,980
税込¥49,478
93日以内出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。