絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- コンパクトツール(11)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- 空研(2)
- U-TOOLS (埼玉精機)(2)
- KOVAX(コバックス)(1)
- U TOOLS(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 9000
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(14)
- 7500(6)
- 8000(9)
- 8500(29)
- 9500(15)
- 10000(74)
- 11000(14)
- 12000(24)
- 13000(11)
- 15000(20)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(16)
- 19000(6)
- 20000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。

エアーオービタルサンダー
(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に付属品エアーカプラー20PM仕様マジックパッド非吸塵式質量(kg)0.85無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)73×98空気消費量(m3/min)0.26エアー接続口PT1/4メネジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88オービットダイヤ(mm)3販売区分業務用
オービタルサンダー
コンパクトツール¥42,980税込¥47,2781台当日出荷あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
吸塵式ダブルアクションサンダー
コンパクトツール¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.95回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
ダブルアクション・サンダー
コンパクトツール¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8511質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
ダブルアクションサンダーΦ98mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷レギュレーター付き クッションベースΦ98付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)165質量(kg)0.7高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)80
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から6日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 特にタイヤハウス、ピラー、ドアを開いたステップやステップ下まわり、バンパー新品パーツの足付けなどの研磨に威力を発揮します。質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])9000消費空気量(L/min)266エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式
U TOOLS¥25,980税込¥28,5781台当日出荷小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ仕様振動値(m/s2):7.4全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。均一なあたりで角がたちにくい円形パッド仕様。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)156質量(kg)0.78無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)Φ125
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ
SHINANO(信濃機販)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル仕様振動値(m/s2):6.2全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
ミニオービタルサンダー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。質量(g)550寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142流量(L/min)300オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックペーパータイプ
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS
コンパクトツール¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。用途パテ研削、木工研削、FRP研削トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。質量(kg)1.27タイプショート回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27タイプJタイプ回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
ダブルアクションサンダーΦ123mm(専用パット)
U-TOOLS (埼玉精機)¥27,900~税込¥30,690~1台8日以内出荷レギュレーター付き ハード・ソフトパッド各1枚付き用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業全長(mm)172質量(kg)0.69高さ(mm)75口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(L/min)340騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123