絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- 空研(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- オフィスマイン(2)
- 瓜生製作(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- 日東工器(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7500(6)
- 8000(9)
- 8500(29)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(75)
- 11000(14)
- 12000(24)
- 13000(11)
- 15000(21)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(17)
- 19000(6)
- 20000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。

ローラーミニコ
オフィスマイン¥69,980税込¥76,9781台当日出荷静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
吸塵式オービタルサンダー(本体B)
空研¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
SHINANO(信濃機販)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷ハンドルタイプ 。吸塵式用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
吸塵式オービタルサンダー(Bセット)
空研¥48,980税込¥53,8781台当日出荷から5日以内出荷軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様マジックペーパー仕様使用ホース内径(Φmm)6.5ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2KW
吸塵式オービタルサンダー(Aセット)
空研¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷軽量・小型で使いやすく、長時間作業も楽々OK。 研磨スピードに優れ、作業効率も一段と向上します。 抜群の握り心地。用途パテの荒落としや面出し作業。 パテの仕上げ作業。 木工の研磨作業。仕様糊付きペーパー使用
SI オービタルサンダー
SHINANO(信濃機販)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵式です。用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番857-7737全長(mm)315質量(kg)1.95無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーのり付タイプ
オービタルサンダー
KOVAX(コバックス)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から4日以内出荷小型軽量の手のひらサイズのため、楽に作業できます。 バランス良く動き、重みを感じないため疲れません。 仕上がりの美しい水研式で、本機自体がシューパットの穴より放水するため、楽に作業できます。質量(g)950回転数(min-1[r.p.m])7000消費空気量(L/min)260エアーインレットPT 1/4パッドマジック騒音レベル(dB(A))84振動×103オービットダイヤ(mm)3
ローラーミニコ100巾
オフィスマイン¥139,800税込¥153,7801個当日出荷ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ
エス・ピー・エアー¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷全長(mm)230質量(kg)1.57無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
オービタルサンダー
日東工器¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本トラスコ品番495-7768種別集じん機構付空気式研磨機質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.68使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)7