絞り込み
ブランド
- 3M(6)
- 東空販売(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 瓜生製作(1)
- コンパクトツール(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ヨコタ工業(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- SI(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(14)
- 7500(6)
- 8000(9)
- 8500(29)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(74)
- 11000(14)
- 13000(11)
- 15000(20)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(16)
- 19000(6)
- 20000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。

エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
ベルトサンダー
コンパクトツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から翌々日出荷アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷コンパクトで握りやすい軽量設計で、長時間作業に最適です。用途薄板板金の塗装下地処理に。車輌・船舶・建機などの塗装下地処理に。複合材料の成型下地処理に。木工の下地処理に。材質外装:樹脂、ハウジング:アルミニウムダイキャスト、回転子:鉄色黒無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)0.48ペーパー寸法(mm)125/ 127ホース取付口Rc 1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷自吸塵式仕様マジックパットダストパック付、チャック付き寸法(mm)125、6穴質量(g)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)先端:27ホース長さ(m)ダスト:1.9オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ミニダブルアクションサンダー
SI¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小型軽量でパッド径75Φのため、細かい部分の研磨に最適です。仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。用途パテ研磨の仕上げ作業に。サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。トラスコ品番205-7262全長(mm)125質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4アズワン品番64-8685-36オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)75排気方向後方ペーパー径(Φmm)75
エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch
3M¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0374全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)2.5
ダブルアクションサンダー 33623 75mm 3inch
3M¥39,980税込¥43,9781台当日出荷75mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。仕様他吸塵型トラスコ品番336-0368全長(mm)185高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
アングルサンダー
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
ダブルアクションサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)
ヤナセ(柳瀬)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個全長(mm)145高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])12000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125
ダブルアクションサンダー
SIGNET(シグネット)¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書材質樹脂、鉄質量(g)810タイプ非吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)70.8使用空気圧力(MPa)0.62本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4振動(m/s2)2.1オービットダイヤ(mm)5排気方向後方パッド径(Φmm)125
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース
東空販売¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース
東空販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース
東空販売¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 ビニールフェース のり式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台9日以内出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6388種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 フックフェース マジック式
東空販売¥42,980税込¥47,2781台当日出荷優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6387種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
サンダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷ディスクペーパを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。付属品タッチジョイント(1ヶ)、100ファイバーパット(1ヶ)、ホークットレンチ(1ヶ)、スパナ(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、デッドハンドル(1ヶ)、アウタフランジ(1ヶ)全長(mm)157質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:550ヘッド高さ(mm)(インナフランジまで)102ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:90使用ホース径(Φmm)9.5排気方向側方