絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 研磨(空圧)

573件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
他給式 他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
他給式 他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・スパナレンチ全長(mm)240質量(kg)1.29タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.393振動12.8/1.7m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダーSHINANO(信濃機販)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
オービタルサンダー SHINANO(信濃機販)オービタルサンダーSHINANO(信濃機販)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
ハンドルタイプ 吸塵式
用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・ダストホース・ダストバッグ全長(mm)343質量(kg)2.31タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)Aペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.533振動10.2/1.5m/s2オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2
汎用手動式ブラストキャビネット アスコン(厚地鉄工)汎用手動式ブラストキャビネットアスコン(厚地鉄工)
1,498,000税込1,647,800
1台
90日以内出荷
連続噴射が可能な吸引式であるためムラのない安定した仕上面を作り出すことができ、特に精度を要求されるブラスト加工に最適です。研削材の選定や交換が容易にできる他、高性能サイクロンによって常にクリーンな研削材を繰り返し使用できます。前面及び側面からワークの出し入れができる両扉方式、キャビネット内での全面ブラストを可能にした回転テーブル、省スペースタイプの集塵機など、随所に現場の意見を取り入れた設計となっています。ライト及びブロアーの別作動の電源スイッチを1箇所に集め、そのままの姿勢で操作しやすい位置にセットしました。サイクロン外部に耐摩耗性に優れたゴム板を取り付けました。交換も簡単です。圧力計はそのままの姿勢で見やすい位置に設置しました。研削材の噴射圧力を常に監視できます。覗き窓は中央部がスライド式のガラス、その周りがアクリルとなっているためガラス部分をスライドさせることによって簡単に覗き窓の交換ができます。前面と側面の大きな扉からワークの出し入れができる両扉方式なので、設置場所を選ばず出し入れも簡単です。回転テーブル付きであるため、金型など重量物の前面ブラストがとても楽になりました。ワークやキャビネット内部に付着している微粉塵は、エアガンで簡単にブローできます。フットペダルの踏み込みを半分にするとエアの流れる穴径が半開となり、エア噴射量が約半分になって圧力も下がります。このように踏み込み具合で圧力の調整ができます。ブラスト作業中でも両手が自由に使え、エア調整も可能です。ボロンカーバイトノズルは優れた耐摩耗性を持ち、しかも軽量であるため、長時間の作業が可能です。
用途スケールの除去梨地加工バリの除去小物、多品種の量産加工寸法(mm)集塵機:胴径Φ460~2050H消費電力(W)照明:200(200V)、集塵機:300(200V)使用範囲酸化アルミナ:250~37μ/ガラス:300~50μ/ナイロンビーズ:420~150μ/スチールグリット:150μ以下寸法(m)キャビネット本体~集塵機の集塵ホース:Φ100×3本体質量(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)作業:900×800×600空気消費量(m3/min)0.57(5.0kg/cm2)キャビネット寸法(mm)幅900×奥行800×高さ2180
エアーサンダー RED EAGLESエアーサンダーRED EAGLES
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業ブルー質量(g)580ピッチ【センターボルト】M6-1.5回転数(min-1[r.p.m])16000長さ(cm)13消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)許容圧力(MPa)【エア】0.7未満グリーン購入法適合変速無段階
非吸塵式 ストレートサンダー 8150C コンパクトツール非吸塵式 ストレートサンダー 8150Cコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4Dコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ストレートサンダー 8150D コンパクトツール吸塵式 ストレートサンダー 8150Dコンパクトツール
66,980税込73,678
1台
11日以内出荷
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの吸塵式ストレートサンダーです。
用途自動車鈑金作業・パテ・樹脂・木材・その他。仕様●マジックペーパー用パッド●吸塵式ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350パッド(適合)74×174MPパッド[22652MA]騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール揺動アクションサンダー 505Nコンパクトツール
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール吸塵式 ギアアクションサンダー 935GSコンパクトツール
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
階段ポリッシャー AV-61B フルセット 本体・ブラシ・バッテリー・充電器 日本マルセル階段ポリッシャー AV-61B フルセット 本体・ブラシ・バッテリー・充電器日本マルセル
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。 階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。 付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。 リチウムイオンバッテリーの連続稼働時間は160分です。 電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。 電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●回転数(min^-1)(50/60Hz):200●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシ、バッテリー、充電器のフルセットになります。●バッテリータイプ:リチウムイオン●ブラシサイズ:9インチ●重量:16.2kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ、リチウムイオンバッテリー、充電器●原産国:日本●コード番号:368-5370アズワン品番67-5522-65
階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付 日本マルセル階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付日本マルセル
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。 階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。 付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。 リチウムイオンバッテリー(別売り)の連続稼働時間は160分です。 電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。 電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
仕様●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシのみ●使用には別売りのバッテリーと充電器が必要です。●リチウムイオンバッテリー:LV-9N(別売り)●充電器:CLC-6261(別売り)●ブラシサイズ:9インチ●重量:12.4kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ●原産国:日本●コード番号:353-0690アズワン品番67-5522-66
アングルポリッシャーⅡ ヤナセ(柳瀬)アングルポリッシャーⅡヤナセ(柳瀬)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
サンダーとポリッシャーの1台2役 ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。 アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。 特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。 シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4アズワン品番67-5958-21
クロカワくん 宮川工業クロカワくん宮川工業
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷
出力550Wのハイパワーモーターを採用しています。 ワークになじむスポンジコンタクトホイールです。 安定した作業を実現するガイドローラーがついています。 握りやすく冷えにくいラバーハンドルを採用しています。 重切削作業用・黒皮取り。 チタン・アルミ等の難削材の研磨。 運搬車両の研磨作業(ヘアーラインその他) メッキや塗装の剥離作業・錆取りその他一般研磨。
仕様●ベルト寸法(mm):60×260●ベルト速度(m/min):900●無負荷回転数(min^-1):5500●空気消費量(m3/min):0.9●ホース取付口:Rc1/4●無負荷回転数(min-1[r.p.m]):5500●ローラーサイズ(mm):50Φ×60●原産国:日本●コード番号:382-4280アズワン品番67-5623-09
オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 非吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):6.2付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル全長(mm)145質量(kg)0.76無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)82(A)空気消費量(m2/min)0.39オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
ブレードサンダー 537 コンパクトツールブレードサンダー 537コンパクトツール
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min)型番537使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音値(dB)81(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182流量(L/min)300エアーインレットRc1/4ストローク(°)3
ブレードサンダー537用パーツ コンパクトツールブレードサンダー537用パーツコンパクトツール
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ブレードサンダー537 交換用パーツ
適合機種ブレードサンダー 537
ベルトサンダー U TOOLSベルトサンダーU TOOLS
27,980税込30,778
1台
当日出荷
静音タイプで樹脂ボデーによる軽量化を図りましたアーム角度は作業内容に応じて調整できます。レギュレータ内蔵により回転速度調整が可能です。
用途金属加工のバリ取り、仕上げ研削作業に。溶接ビート削りやサビ取り作業に。自動車の鈑金作業に。トラスコ品番278-1188幅(mm)ベルト使用幅:10/12全長(mm)315高さ(mm)50無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)統合:0.6ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.45ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ダブルアクションサンダー SIダブルアクションサンダーSI
31,980税込35,178
1台
当日出荷
低振動でスムーズな二重回転により、研磨力に優れています。安定して操作しやすいボディー形状です。
用途パテ研磨、仕上げ研磨作業用。付属品クッションパッド×1枚、1/4プラグ×1個トラスコ品番595-6310全長(mm)154無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
22,400税込24,640
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
サンダー WIZ'AサンダーWIZ'A
5,988税込6,587
1個
翌々日出荷
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20
125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ125mm ランダムアクションサンダー 充電式エスコ
54,400税込59,840
1個
翌日出荷
仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能アズワン品番65-5664-60
非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセット コンパクトツール非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセットコンパクトツール
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
非吸じんタイプを吸じん仕様にします。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。適合機種914Lセット内容吸じん式パッド、スカート、ホース、ダクトソケット、ダストバッグ
マジックパッド コンパクトツールマジックパッドコンパクトツール
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1331適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用パッド BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用パッドBAHCO(バーコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-3514
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク10PCS BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク10PCSBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-9028
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク10PCS BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク10PCSBAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-8266
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCS BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCSBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-6675
BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCS BAHCO(バーコ)BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCSBAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-1871
BP117(低回転エアグラインダー)用エキゾーストホース BAHCO(バーコ)BP117(低回転エアグラインダー)用エキゾーストホースBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8064
エアベルトサンダー ハゼットエアベルトサンダーハゼット
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番139-7687
ミニポリッシャーセット ハゼットミニポリッシャーセットハゼット
65,980税込72,578
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番859-5438
アイドルプーリー(902002) JTCアイドルプーリー(902002)JTC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
GP902用
ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch 3Mダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch3M
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch 3Mダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch3M
36,980税込40,678
1台
当日出荷
125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
仕様他吸塵型トラスコ品番336-0374全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)2.5
研磨(空圧)