絞り込み
ブランド
- KTC(1)
- SHINANO(信濃機販)(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(14)
- 7500(6)
- 8000(9)
- 8500(29)
- 9000(23)
- 9500(16)
- 10000(74)
- 11000(14)
- 12000(24)
- 13000(11)
- 15000(22)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(16)
- 19000(6)
- 20000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。

SI サンダー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷軽量タイプです。用途金属研磨、パテ研磨、塗膜はがし、磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番857-7735全長(mm)145質量(kg)1.05タイプバーティカル形状全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.23ホース取付口Rc1/4使用ペーパーマジックシートタイプ
ディスクサンダー
SHINANO(信濃機販)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷塗膜はがし、パテの荒研ぎ、足付け作業に 。バーティカル(直角)タイプ 。マルチ排気式サイレンサー付付属品・Φ125mm(5/16)パッド・スパナレンチ・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)質量(kg)1.05タイプパッド:マジックパッド(M)全高(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000取付ねじ径(B)5/16"ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)84/(95)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.483振動1.8/1.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
ポリッシャー
KTC¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどにトラスコ品番836-1754セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F)全長(mm)132無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)8以上アズワン品番65-2021-74ねじ径(Φmm)6排気方向下方
SI ポリッシャー
SHINANO(信濃機販)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ハイパワータイプです。用途塗装面の磨き作業仕様シングル回転式トラスコ品番580-4817全長(mm)187質量(kg)2.24タイプバーティカル形状全高(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28ホース取付口Rc1/4バフサイズ(Φmm)190