絞り込み
ブランド
- コンパクトツール(3)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- 瓜生製作(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- NCA(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000
- 2000(4)
- 2500(4)
- 3000(4)
- 5000(8)
- 7000(14)
- 7500(6)
- 8500(29)
- 9000(23)
- 9500(15)
- 10000(75)
- 11000(14)
- 12000(24)
- 13000(11)
- 15000(21)
- 16000(20)
- 17000(8)
- 18000(17)
- 19000(6)
- 20000(6)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
研磨とは、対象物の表面を平坦にし、なめらかな状態に磨きこんでいく作業です。研磨に使用する工具は、サンダーと呼ばれ、圧縮空気の力を利用し、パッドに取り付けた研磨材(サンドペーパー)を高速回転させることで研磨してゆくものをエアーサンダーと言います。また、スポンジ材を回転させて車体のツヤ出しなどに使用する目的のエアーポリッシャーと呼ばれる製品もあります。コンパクトな設計により狭い場所の研磨が楽に行える製品や、研磨材を変えることにより、サンダーとポリッシャーどちらにも使用できる製品などがあります。

非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式用途のりタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:レザーパッド(P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷パテの荒研き、塗膜はがしなどの自動車板金作業に。 。一般の産業の錆落とし、研磨作業に。吸塵式用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・エアーレギュレーター・スパナレンチ全長(mm)296質量(kg)2.11タイプパッド:マジックパッド(M)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)81/(92)Aペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.493振動9.0/1.4m/s2オービットダイヤ(mm)6コンプレッサー(kW)2.2
SI ダブルアクションサンダー
SHINANO(信濃機販)¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。 吸塵機能付きです。用途パテ研磨セット内容吸じんホース、吸じん袋全長(mm)296質量(kg)2.11タイプ吸じん無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.24オービットダイヤ(mm)6
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥57,980税込¥63,7781台当日出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8538質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
オービダルサンダー(ウェーブカッター)
U-TOOLS (埼玉精機)¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷レギュレーター付き用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場全長(mm)532質量(kg)0.79高さ(mm)90口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)260騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)78×400
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷質量(kg)1.25タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
水研式ベルトサンダーMWBS-20
NCA¥96,980税込¥106,6781台当日出荷硬質素材の研磨に最適です。用途石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。ダイヤモンドベルトアルタ用。トラスコ品番690-7713ローラーサイズ(mm)20×Φ20回転数8000(rpm)ベルト寸法(mm)21×195空気圧使用:5/7(kg/cm)速度(m/min)ベルト周:MAX440