絞り込み
最大トルク(N・m)
- 2.5
- 12(6)
- 13(4)
- 20(18)
- 30(11)
- 34(12)
- 35(12)
- 40(12)
- 50(11)
- 70(5)
- 80(7)
- 250(6)
- 450(7)
- 480(9)
- 650(10)
- 850(7)
- 1200(6)
- 1220(4)
- 1370(14)
- 1491(7)
- 1600(4)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(2)
- 2500(1)
ブランド
- 瓜生製作(2)
- 不二空機(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)
瓜生製作¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷から6日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型コーナードリル
不二空機¥82,980~税込¥91,278~1台8日以内出荷小型穿孔用ドリルです。質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500ホース内径(Φmm)6.3給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.56能力(mm)6(ジュラルミン)軸心より側面まで(mm)9.5スピンドル1/4-28UNF頭部高さ(mm)26.5最大トルク(N・m[kgf・m])2.5[0.25]
トルクコントロール スクリュドライバ(ストレートタイプ)
瓜生製作¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から6日以内出荷設定トルクを調整でき、自動停止機能付きの小型軽量タイプ。 作業者の疲労軽減と効率UPを実現します。振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満







![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)