絞り込み
最大トルク(N・m)
- 80
- 2(2)
- 20(11)
- 30(8)
- 34(7)
- 35(7)
- 40(7)
- 54(3)
- 100(4)
- 122(2)
- 137.3(2)
- 160(2)
- 200(2)
- 250(4)
- 330(3)
- 450(5)
- 650(6)
- 1370(4)
- 1492(2)
- 1600(2)
- 2033(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 160(2)
- 1200(1)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SI(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。

エアラチェットレンチ
SI¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から翌々日出荷ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
エアーインパクトドライバー(バタフライ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上最大締付トルク(N・m)80エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
エアーラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方











![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)