絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 80
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 20(18)
  • 30(11)
  • 34(12)
  • 35(13)
  • 40(12)
  • 50(10)
  • 70(5)
  • 250(6)
  • 450(7)
  • 480(9)
  • 650(8)
  • 850(7)
  • 1200(6)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(7)
  • 1600(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(5)
  • 180(1)
  • 1200(1)
  • 5500(1)
  • 7000(1)
  • 12000(1)
ブランド
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • 瓜生製作(1)
  • ヨコタ工業(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • SI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアラチェットレンチ SI

    エアラチェットレンチ

    SI
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
    用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口NPT1/4
  • エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
    付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラチェットレンチ AIRREX(アネスト岩田)

    エアーラチェットレンチ

    AIRREX(アネスト岩田)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ソケット差込角(mm)9.5
  • エアーインパクトドライバー(バタフライ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトドライバー(バタフライ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200最大締付トルク(N・m)80付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
  • 電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
    ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • 12.7mm ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    12.7mm ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)12.7口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ45
  • 9.5mm角ラチェットレンチ U-TOOLS (埼玉精機)

    9.5mm角ラチェットレンチ

    U-TOOLS (埼玉精機)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷
    用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等無負荷回転数(min-1[r.p.m])160最大トルク(N・m)80全長(mm)263質量(kg)1.16差込角(mm)9.5口金1/4PT空気消費量(L/min)450ハウジング(mm)幅40×高さ42
  • SI ラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    SI ラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業使用空気圧力(MPa)0.6
  • エアインパクトレンチ ヨコタ工業

    エアインパクトレンチ

    ヨコタ工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    小型・軽量で出力に比して反動が少なく、作業者の疲労度が軽減され、能率的で非常に使いやすいツールです。
    用途自動車組立。空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
  • エアーラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアーラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。
    用途機械等の整備・分解に。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方
締付・穴あけ(空圧工具)