絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 80(1)
  • 250(1)
  • 360(1)
  • 700(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1140(1)
  • 1224(2)
  • 1370(1)
  • 1491(2)
  • 1627(3)
  • 1763(1)
  • 2033(1)
  • 2034(2)
  • 2043(1)
  • 5500(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 5500
  • 160(15)
  • 250(13)
  • 300(14)
  • 500(17)
  • 1500(12)
  • 2000(13)
  • 4000(19)
  • 4500(25)
  • 5000(27)
  • 6000(23)
  • 6500(21)
  • 7000(23)
  • 7500(17)
  • 8000(18)
  • 8500(19)
  • 9000(26)
  • 10000(26)
  • 11000(13)
  • 12000(13)
保証期間
  • 1年間(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 瓜生製作(3)
  • インガソール・ランド(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • ベッセル(1)
  • 空研(1)
  • SUNTECH(1)
  • SUNMATCH(1)
  • Cleco(クレコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウエアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマーモノタロウ(11件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500実用トルク範囲(N・m)918~1627最大トルク(N・m)2033/15秒仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1))付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ全長(mm)159質量(kg)3.7タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM30関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法取扱説明書(5.6MB)
エアーインパクトレンチ EARTH MANエアーインパクトレンチEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
4段階トルク調整機能 ソケット差込角12.7mm
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)空気消費量(L/min)140空気接続口G1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)M16(対辺24)最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
3/4インパクトレンチ景品付 SUNMATCH3/4インパクトレンチ景品付SUNMATCH
53,980税込59,378
1セット
7日以内出荷
SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m
全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
エアーインパクトレンチ ベッセルエアーインパクトレンチベッセル
69,980税込76,978
1台
当日出荷
大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
全長(mm)210質量(kg)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48トラスコ品番125-5045備考消音装置付。後方排気。ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
大型インパクトレンチ 空研大型インパクトレンチ空研
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵視認性及び本体保護のプロテクタを採用ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属スマートなボディとは反比例のパワフルさ左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38
工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ Cleco(クレコ)工業用エアインパクトレンチ CVシリーズCleco(クレコ)
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年関連資料(2.92MB)
インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ 瓜生製作インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ瓜生製作
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAAMCシリーズ瓜生製作
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
2度締めや斜め入り、噛み込みなどの異常を検出。 締付け品質を向上させる角度計測機能で、一層の信頼を獲得します。 トルクコントロールタイプのUAMCシリーズから角度計測が出来るようになりました。 角度モニタリングすることにより、2度締めや斜め入り、噛み込みも検出でき、締付け品質を更に向上します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ホース口金取付ねじRc1/4振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
3/4"中型インパクトレンチ SUNTECH3/4"中型インパクトレンチSUNTECH
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
ツインハンマークラッチ。 軽量モデル。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500実用トルク範囲(N・m)271~1627最大トルク(N・m)2043全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4インチ)空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63騒音レベル(dB(A))90dB
NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146 日本ニューマチック工業NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146日本ニューマチック工業
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番753-4167セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)196使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
インパクトレンチ19mm角 エス・ピー・エアーインパクトレンチ19mm角エス・ピー・エアー
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
139,800税込153,780
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500最大トルク(N・m)1491実用トルク範囲(N・m)272-1224トラスコ品番446-0413質量(kg)5.67全長L(mm)226空気消費量(L/min)269適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ インガソール・ランドインパクトレンチインガソール・ランド
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
トラック整備を始め、各重作業に最適 出力トルクは業界No.1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500最大トルク(N・m)1491実用トルク範囲(N・m)272-1224トラスコ品番446-0405質量(kg)5.62全長L(mm)224空気消費量(L/min)269適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)3/8インチ再生紙使用マーク適合
締付・穴あけ(空圧工具)