絞り込み
使用釘(mm)
  • 16~38(2)
  • 25~50(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
  • 0.78(1)
  • 2.26(2)
装填数
  • 115
  • 20(1)
  • 43(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 84(4)
  • 100(71)
  • 103(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 150(5)
  • 157(1)
  • 168(3)
  • 200(18)
  • 250(6)
  • 300(25)
  • 400(17)
  • 440(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
16~38(2)
25~50(1)
  • 高圧フロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧フロア用タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷
    50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
    用途フローリング施工使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
  • 高圧フロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧フロア用タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
    付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
  • フロアタッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    フロアタッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
    付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
釘打