絞り込み
使用釘(mm)
- 16~38(2)
- 25~50(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.78(1)
- 2.26(2)
装填数
- 115
- 20(1)
- 43(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 84(4)
- 100(71)
- 103(2)
- 110(1)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(5)
- 157(1)
- 168(3)
- 200(19)
- 250(7)
- 300(25)
- 400(17)
- 440(1)
- 装填数をもっと見る
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
商品豆知識
「使用釘(mm)」から絞り込む
16~38(2)
25~50(1)

高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
フロアタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。用途フローリング施工付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)








![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)