絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](8)
- 9.5[3/8](11)
- 12.7[1/2](6)
全長(mm)
- 25(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 52(1)
- 54.5(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 62(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 107(1)
- 128(1)
二面幅(inch)
- 3/16
- 1/8(22)
- 9/64(10)
- 5/32(25)
- 7/32(29)
- 1/4(35)
- 9/32(5)
- 5/16(29)
- 11/32(5)
- 3/8(27)
- 7/16(20)
- 1/2(21)
- 9/16(16)
- 5/8(12)
- 3/4(9)
- 7/8(5)
- 1(2)
- 1-1/16(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- KTC(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- エスコ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Wera(1)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンソケット インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。差込角(mm)12.7全長L(mm)50仕様インチサイズ
(6.3SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
(12.7SQ)ロングヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷ロングタイプ、ビットの交換が可能です。差込角(sq.)12.7全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン
1/4″SQロングヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌日出荷差込角(inch)1/4全長(mm)55軸長(mm)30先端形状ヘキサゴン
9.5SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングタイプ、ボールポイント、ビットの交換が可能です。差込角(sq.)9.5軸長(mm)99全長L(mm)128先端形状ヘキサゴン
6.3SQ ロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)6.3軸長(mm)99外径D(Φmm)16全長L(mm)121.5先端形状ヘキサゴン
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケット(ホールド付)
Wera¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。用途手動・工作機械作業用差込角(mm[inch])9.5[3/8]
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899税込¥9891個4日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2![1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753615-210510-02.jpg)
1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷全長(mm)54.5質量(g)36寸法D(mm)16寸法I(mm)32差込角(inch)1/4"対辺(inch)3/16
12.7SQロングボールヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。差込角(sq.)12.7軸長(mm)99外径D(Φmm)22全長L(mm)132先端形状ヘキサゴン

























![1/4"DRx 3/16" [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753615-210510-02.jpg)

![3/8sqx3/16 [INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03537432-180823-02.jpg)