絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](16)
- 9.5[3/8](2)
二面幅(mm)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(1)
- 14(1)
- 17(1)
全長(mm)
- 25
- 28(7)
- 38(6)
- 40(6)
- 44(7)
- 48(11)
- 49(8)
- 50(30)
- 52(11)
- 55(16)
- 57(7)
- 60(19)
- 70(14)
- 75(16)
- 100(30)
- 110(6)
- 132(6)
- 140(7)
- 150(8)
- 200(5)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
ブランド
- Pro-Auto(7)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハゼット(2)
- Wera(1)
- JTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
E型トルクスソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。材質構造用鋼先端形状E型トルクス
マイナスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から5日以内出荷全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状-差込角(sq.)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ヘックスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
Z-EAL マイナスビットソケット差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥729税込¥8021個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)25差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状マイナス
ヘックスビットソケット
Pro-Auto¥219~税込¥241~1個当日出荷ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスソケット
Pro-Auto¥199~税込¥219~1個当日出荷ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35ソケット径(Φmm)12.5
E型トルクスソケット
ハゼット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途精密機械・電子機器などトラスコ品番813-2915材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25質量(g)9差込角(mm)6.35呼びNo.E4対辺寸法(mm)3.86先端形状E型トルクス
E型トルクスソケット
ハゼット¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35先端形状E型トルクス