2,069件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)1/2 サイズM16 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-16 全長(mm)60 質量(g)174 寸法d(mm)27.5 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)20
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

差込角(inch)1/2 二面幅(inch)5/8 エスコ品番EA617ZL-107
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 408
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:8mm(M10ボルトに多く使用されています) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
16,980 税込18,678
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁ヘキサビットソケット 406
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。0.5mmの超薄膜コーティング 1000Vの耐電圧試験済み。フィスコインターナショナル社製品の絶縁ソケットレンチ、絶縁トルクレンチと組み合わせてご使用ください。絶縁エックステンションバー12.7mm(1/2")をご使用になれば、深い位置のボルトも楽に操作できます。最大長:100mm。レンチ側差し込み角:12.7mm(1/2")。6角ビット対辺寸法:6mm(M8ボルトに多く使用されています) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
16,980 税込18,678
92日以内出荷

クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)100 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 入組点数9 差込角(inch)1/2”
1セット(1セット)
3,800 税込4,180
翌日出荷

適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)16 対辺寸法(mm)5 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)15 対辺寸法(mm)3 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

ロングタイプ
セット内容H5、H6、H7、H8、H10、H12 全長(mm)200 差込角(mm)12.7
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト) セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#3 緑色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-3065●サイズ:(+)#3●全長(mm):65●色:緑●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ6●重量(g):19●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm アズワン品番65-9285-54
1本
650 税込715
翌日出荷

ダイヤモンドチップヘックスビットソケットロング9.5(3/8)セット。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm 質量(g)600 差込角(sq.)9.5
1セット
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)
用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩 セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50 質量(g)400 差込角(sq.)9.5
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘックスビットソケット。
全長(mm)33 ビット全長(mm)14 差込角(DR)1/4” ソケット径(Φmm)11.9
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備 材質クロムバナジウム 全長(mm)100 差込角(mm)12.7 軸(mm)62 ビット全長(mm)62
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにセットしたビットソケットセット。 TIN(チタン)コーティングにより耐摩耗性を向上。 六角二面幅3mm以下のサイズは丸軸設計を採用。優れた剛性を実現。 差込角部にはKTC独自のパワーフィット形状を採用。接触面積をより大きくすることでエッジを傷めにくく、安全な作業が可能。
セット内容ヘキサゴンビットソケット(NBT2-02・025・03・04・05・06)、クロスビットソケット(NBT2P-1・2)、マイナスビットソケット(NBT2M-06)、ソケットホルダー 10コ用(NEHB210) 差込角(sq.)6.3
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

鉄骨鳶職人様にお勧めのソケットです。 高負荷によって軸が折れても、市販のビットを差し込めばソケットが復活します。 脱落防止アダプターの装着が可能なので、高所作業も問題ありません。 六角なので高寿命です。
用途鉄骨の梁や柱を固定するボルトナットの締付け作業。 材質特殊鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1/4"差込 イジリ止めトルクスプラス ビットソケット 全長28mm。高いねじり強度、耐磨耗性と耐久性を備える、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のビットソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 寸法D(mm)25 寸法H(mm)20 全長L(mm)98 適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクスプラス 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)92 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)52 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8] 寸法D(mm)22 寸法H(mm)60 全長L(mm)92 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトXZNビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN) 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスプラスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクスプラス 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-45H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
翌々日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-27H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
269 税込296
4日以内出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-45 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
329 税込362
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-25 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
289 税込318
翌々日出荷

全長(mm)121.5 質量(g)55 寸法D(mm)16 寸法I(mm)99 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-53 対辺(inch)3/16
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

寸法(mm)D:16、l:99 全長(mm)121.5 質量(g)54 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-52 対辺(inch)5/32
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

寸法(mm)D:16、l:99 全長(mm)121.5 質量(g)55 対辺(mm)5 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-48
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)D:16、l:99 全長(mm)121.5 質量(g)54 対辺(mm)4 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-47
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

全長(mm)54.5~59.5 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-38 対辺(inch)1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4(6個組)
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

全長(mm)74 サイズT30・T40・T45・T50・T55・T60・T70(7個組) 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-18
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

寸法(mm)D:22、A:42 全長(mm)74 サイズT50 質量(g)100 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-25
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷