ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
インパクトヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から4日以内出荷
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sqヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から13日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーソケットFPC当日出荷
用途19.0sqドライバーソケットです。差込角(sq.)19.0(3/4)全長L(mm)55質量(g)235寸法D(mm)6.5寸法W(mm)33
3/4"(19mm)SQ. トルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)34先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
3/4"DRxT80 [TORX] ビットソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):34.7サイズT80質量(g)300先端寸法(mm)17.6全長L1(mm)80差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2244-85軸長L2(mm)25
3/4"DRxT60 [TORX] ビットソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):34.7サイズT60質量(g)265先端寸法(mm)13.2全長L1(mm)80差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2244-83軸長L2(mm)25
(3/4SQ)トライスクエアソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の3/4”SQトライスクエア(三重四角)ビットソケット
差込角(sq.)3/4先端形状トライスクエア外径d(Φmm)(ソケット部)34.7
3/4″SQヘクスローブビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)3/4先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)25全長L1(mm)80
ドラッグリンクソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
トラスコ品番811-7700差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3