絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](15)
- 9.5[3/8](33)
- 12.7[1/2](33)
二面幅(mm)
- 7
- 2.5(20)
- 3(91)
- 4(129)
- 5(155)
- 6(171)
- 8(165)
- 9(26)
- 10(160)
- 11(10)
- 12(129)
- 13(10)
- 14(97)
- 17(89)
- 19(55)
- 22(35)
- 24(24)
- 27(24)
- 32(18)
- 36(15)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 25(2)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(6)
- 52(2)
- 55(2)
- 60(13)
- 62(2)
- 70(2)
- 75(2)
- 100(9)
- 110(2)
- 120(1)
- 128(4)
- 130(2)
- 132(3)
- 140(6)
- 150(3)
- 152(1)
- 160(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(19)
- KTC(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- NAC(長堀工業)(8)
- GEDORE(6)
- ハゼット(5)
- エイト(4)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- Wera(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- BONDHUS(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- FPC(1)
- Pro-Auto(1)
- WILLIAMS(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(2)
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。

ヘキサゴンソケット 9.5sq
(163件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット
KTC(17件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌々日出荷軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)
KTC(30件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)
KTC(8件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
ロングヘキサゴン ビットソケット
KTC(21件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から翌々日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)9.5
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケット
SK11¥649税込¥7141個当日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。差込角(mm)12.7
12.7ロングヘキサゴン
KTC(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132差込角(mm)12.7
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)9.5
9.5mm差込 Z-EALヘックスビットソケット 全長75mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)75差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。全長(mm)132先端形状ボールポイントヘキサゴン差込角(sq.)12.7
インパクトヘックスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥869税込¥9561個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
スペシャルロングヘックスドライバーソケット
ハゼット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から25日以内出荷スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。用途自動車・機械整備等材質クロムバナジウム全長(mm)140差込角(mm)12.7軸(mm)102ビット全長(mm)102
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L
GEDORE¥669税込¥7361個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。ロングタイプです。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0197
ソケットビットレールセット
エイト¥6,798~税込¥7,478~1個(8本)ほか3日以内出荷錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角ボルトの締結。色無表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30
GEDORE¥739税込¥8131個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0196
8740 C HF 1/2
Wera¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から8日以内出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。 ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支え無しで取り付けられます。 対辺六角形状タイプのソケットです。仕様サイクロップラチェット1/2用ソケット材質クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.7表面処理クロムメッキ
ショートヘキサゴンソケット
ハゼット(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ショートブレード。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・建設機械整備など全長(mm)43.5差込角(mm)9.5