絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8]
  • 6.35[1/4](374)
  • 12.7[1/2](434)
  • 19.0[3/4](43)
  • 25.4[1](27)
  • 38.1[1-1/2](8)
  • その他(6)
二面幅(mm)
  • 2.5(5)
  • 3(50)
  • 4(62)
  • 5(65)
  • 6(63)
  • 7(36)
  • 8(63)
  • 9(14)
  • 10(58)
  • 11(4)
  • 11.1(1)
  • 12(38)
  • 13(2)
  • 14(10)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 27(1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 32(17)
  • 35(3)
  • 38(13)
  • 43.5(3)
  • 47(5)
  • 48(6)
  • 49(14)
  • 50(22)
  • 52(24)
  • 55(9)
  • 60(5)
  • 62(4)
  • 70(8)
  • 75(15)
  • 100(21)
  • 120(3)
  • 125(3)
  • 128(12)
  • 150(5)
  • 160(4)
二面幅(inch)
  • 3/32(1)
  • 1/8(12)
  • 9/64(5)
  • 5/32(11)
  • 3/16(11)
  • 7/32(11)
  • 1/4(13)
  • 9/32(2)
  • 5/16(12)
  • 11/32(2)
  • 3/8(11)
  • 7/16(7)
  • 1/2(5)
  • 9/16(1)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(75)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(64)
  • Pro-Auto(44)
  • NAC(長堀工業)(41)
  • KTC(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(12)
  • ミトロイ(10)
  • ハゼット(10)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • SK11(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • GEDORE(8)
  • Wera(7)
  • エイト(7)
  • nepros(7)
  • WILLIAMS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプモノタロウ(92件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(8個)
当日出荷
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウヘキサゴンソケット 9.5sqモノタロウ(163件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付モノタロウ(56件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(8個)
当日出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に差込角(mm)9.5セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(6個)ほか
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTCヘキサゴンビットソケット(9.5mm)KTC(30件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブビットソケット セット モノタロウヘックスローブビットソケット セットモノタロウ(31件のレビュー)
999税込1,099
1セット(7個)
当日出荷
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。差込角(mm)9.5セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質(ソケット)50BB30(ビット)6150全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)先端形状ヘックスローブ
ドライバービットソケット KTCドライバービットソケットKTC(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTCショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)KTC(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5タイプいじり防止タイプ先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ヘキサゴンソケット 3H TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケット 3HTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより、締め付けが素早く行えます。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TRUSCOヘキサゴンソケットTRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット KTC9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセットKTC(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(6個組)ほか
当日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン
ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
629税込692
1個
当日出荷
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5全長(mm)100タイプ強力タイプ
トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,998税込6,598
1セット(6個)
欠品中
差込角(mm)9.5トラスコ品番387-6527セット内容3H-03L、04L、05L、06L、08L、10L全長(mm)100質量(kg)0.44
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
E型トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼先端形状E型トルクス
ロングヘキサゴン ビットソケット KTCロングヘキサゴン ビットソケットKTC(21件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5先端形状トルクス全長(mm)125
ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)125.0先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
2,398税込2,638
1セット(9個)
当日出荷
六角穴付きボルトのインチサイズに対応しています。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16インチ材質ソケット:クロームバナジウム鋼・ビット:S2 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブビットソケット SK11ヘックスローブビットソケットSK11
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)スタッビヘキサゴンビットソケットKTC(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
4,798税込5,278
1セット(8個)
当日出荷
六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5(3/8インチ)対応ねじ六角穴付きボルトクリップの色
プラスビットソケット SIGNET(シグネット)プラスビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状+全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(2件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ビットソケット