2,069件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)3/4 二面幅(mm)24 エスコ品番EA618DM-24
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

差込角(inch)3/4 二面幅(mm)19 エスコ品番EA618DM-19
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷

差込角(inch)3/4 二面幅(mm)14 エスコ品番EA617WD-14
1個
11,100 税込12,210
欠品中

差込角(inch)1/2 サイズM8 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-8 全長(mm)53 質量(g)79 寸法d(mm)22.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)22
1個
3,730 税込4,103
欠品中

差込角(inch)1/2 サイズM14 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-14 全長(mm)58 質量(g)128 寸法d(mm)23.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)20
1個
4,980 税込5,478
翌日出荷

差込角(inch)1/2 サイズM12 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-12 全長(mm)55 質量(g)120 寸法d(mm)23.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)20
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
59日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60 差込角(mm)12.7 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
2,850 税込3,135
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
全長(mm)55 差込角(mm)12.7 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
4,080 税込4,488
翌日出荷

適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)17 対辺寸法(mm)6 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種D-700/D-700-1 セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6 全長(mm)65 質量(g)85 対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)15 対辺寸法(mm)2.5 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

ロングタイプ
全長(mm)200 サイズT40、T45、T50、T55、T60、T70 差込角(mm)12.7
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

ロングタイプ
セット内容TP40、TP45、TP50、TP55、TP60、TP70 全長(mm)200 差込角(mm)12.7
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ロングタイプ
セット内容RM7、RM8、RM9、RM10、RM12、RM13 全長(mm)200 差込角(mm)12.7
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ロングタイプ
セット内容M6、M8、M9、M10、M12、M14 全長(mm)200 差込角(mm)12.7
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット
軸長(mm)H:12 外径D(Φmm)差込部:12 全長L(mm)28 差込角(sq.)1/4
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビット (ロング)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビット
差込角(mm)16 全長L(mm)50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビット (ロング)
差込角(mm)22 全長L(mm)140
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットレールセット
3010M.160-3,4,5,6,7,8,10,12 ヘックスビットソケットレールセット8ヶ組となります。
全長(mm)160 質量(g)858 軸長(mm)133.5 包装ナイロン袋 差込角(sq.)3/8
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビット (ロング)
寸法(mm)24 質量(g)513 差込角(mm)22 全長L(mm)140
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

片側が折れても反転して使える。
仕様●サイズ(mm):65×6.35×6.35●入数:10本入 アズワン品番67-7973-03
1袋(10本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

安全性と耐久性向上のための2重絶縁被膜 グリップエンドは握りやすい六角形状 グリップはポリオレフィン系樹脂製で滑りにくく力の入るスリット形状です
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●耐電圧:1000V●先端:#1●軸長:75mm●生産国:日本 アズワン品番68-1822-62
1本
685 税込754
3日以内出荷

仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:#1×#2●全長:106mm●ヘッド幅:21mm●重量:27g●生産国:日本 アズワン品番68-1822-77
1本
240 税込264
3日以内出荷

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
差込角(DR)3/8
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなスペースに 8個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8inch(003080・003082・003083・003085・003087・003089・003091・003093)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

布製ベルトに1/2"差し込み六角ビットソケットが6点セットされており、省スペースで保管できます。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。"Take it easy" 色分けシステム: サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。保持機能付きビットソケットで壁、棚、台車、Wera 2goシリーズ製品に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 4・5・6・7・8・10mm(003820・003821・003822・003823・003824・003825)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)1/2
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

3/8インチのドライブと保持機能を備えたビットソケットは、ワークピースにねじを送り込むときにねじを紛失するリスクを軽減し、特に快適なねじ回しを実現します。サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、工具を素早く簡単に識別できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用 差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1/4インチドライブのビットソケット。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) 全長(mm)28
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最も一般的なトルクスおよびヘックスネジ用のビットソケットです。ロングビットソケットは、腰より低い継手に届きやすいために細くした円錐形のブレードです。狭いスペースでの作業を楽にするための長さ30mmと細目にした刃先。握りやすいためのローレットが施されています。サイズ別の色分けカラーコードにより、必要な工具を簡単に見つけることができます。簡単に運べる折り畳み式バッグ。
用途自転車用
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。
セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
37,980 税込41,778
翌日出荷

ビットソケットセットトルクスは、特にねじ締めに便利な保持機能を備え、ワークに近づく際にねじを紛失するリスクを軽減します。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。ソケットの下端にローレット加工を施し、手動で使用する際のグリップ力を高めます。
用途手動・工作機械作業用(ノンインパクト) セット内容トルクスビットソケット TX25・27・30・40(003366・003368・003370・003372)、面ファスナーストップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
8,298 税込9,128
翌日出荷

丈夫なテキスタイルベルトにセットされた6ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
セット内容ソケット 003831・003833・003834・003835・003836・003837(TX25・30・40・45・50・55)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mm 収納数ソケット6個 ベルト寸法(mm)45×275 差込角(sq.)1/2
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

小さなスペースに 9個のビットソケットを備えた典型的なWeraデザインの堅牢なテキスタイルベルト。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容トルクスビットソケット TX10・15・20・25・27・30・40・45・50(003059・003060・003061・003062・003064・003066・003068・003070・003072)、布製ベルト 45×310mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

2サイズスライドソケットです。探す・交換の手間も解消します。
用途2サイズ対応ソケット。 サイズ(mm)17・21
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

差込:6.3mm(1/4)
関連資料(0.14MB)
1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込:12.7mm(1/2) 材質:SNCM8660
用途外径:25mm 全長:78mm 関連資料(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込:19mm・ 外径:44mm ・全長:100mm
用途材質:SNCM8660 サイズ:T-60・70・80・90・100
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

差込:19mm(3/4) 材質:SNCM8660
用途外径:44mm 全長:100mm
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)