絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ビットソケット

2,083件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘクサロビュラ穴用(トルクス)ソケットセット DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用(トルクス)ソケットセットDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(2件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC12.7sq.T型トルクスビットソケットKTC(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
ビットスルーWソケット SK11ビットスルーWソケットSK11(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72全長(mm)177質量(g)190奥行(mm)25送り角度(°)5
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)ミトロイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)137寸法D2(Φmm)25先端形状ボールポイントヘキサゴン
ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)130寸法D2(Φmm)19先端形状ボールポイントヘキサゴン
12.7ロングヘキサゴン KTC12.7ロングヘキサゴンKTC(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7全長(mm)132
ボールポイントヘキサゴンソケットHP TONE(トネ/旧:前田金属工業)ボールポイントヘキサゴンソケットHPTONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
ビットスルー両口Wソケット SK11ビットスルー両口WソケットSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から12日以内出荷
ロングボールポイント ヘキサゴンビットソケット KTCロングボールポイント ヘキサゴンビットソケットKTC(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロングボールポイントタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ボールポイントヘキサゴン
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm) KTCT型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)KTC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
タイプショートセット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610トラスコ品番307-8191先端形状T型トルクス
インパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[7コ組] KTCインパクトドライバ用ソケットビットセット「難攻不落」[7コ組]KTC
8,098税込8,908
1個
当日出荷
アズワン品番64-9304-60
ソケットレンチビットセット(6角タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチビットセット(6角タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
ヘックスビットソケット SK11ヘックスビットソケットSK11
529税込582
1個
当日出荷
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト材質ソケット:クロームバナジウム鋼
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット H2072TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(9点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)6.35トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8
プラスビットソケット SIGNET(シグネット)プラスビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状+全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18
ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
差込角(DR)1/4先端形状ヘクスローブ全長(mm)37
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(9点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9
ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)ロングヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン
インパクト用ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)19.0
ヘックスビットソケットセット SK11ヘックスビットソケットセットSK11
4,798税込5,278
1セット(8個)
当日出荷
六角穴付きボルトに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。六角穴付きボルトに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途六角穴付きボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm)9.5(3/8インチ)対応ねじ六角穴付きボルトクリップの色
電動ドリル用ショートソケットセット トップ工業電動ドリル用ショートソケットセットトップ工業
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
メーカーロゴ入りの専用ケースで持ち運びに便利(EHS-5524AS)。 シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能(EHS-814HS・EHS-1724HS)。 EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適していますトラスコ品番194-9042セット内容ホルダー付5本セット:EHS-8・10・12・13・14、EHS-45Y(ホルダー)質量(g)165
ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)ヘックスビットソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
2,198税込2,418
1セット(7個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容HX2/2.5/3/4/5/6/8mmアズワン品番64-9674-55RoHS指令(10物質対応)対応
QC六角軸変換アダプター MUST TOOLQC六角軸変換アダプターMUST TOOL(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)質量(g)159寸法L(mm)57.5寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ソケット用 ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット用 ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)9.5材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
インパクト用ロングヘキサゴンソケット TRUSCOインパクト用ロングヘキサゴンソケットTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7セット内容ピン、Oリング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)150
ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番396-4663セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.5差込角(mm)9.5
9.5sq.T型トルクスビットソケット KTC9.5sq.T型トルクスビットソケットKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40 DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40DAYTONA(デイトナ)
269税込296
1個
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40先端形状トルクス差込角(inch)3/8
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDOREボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2GEDORE(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
差込角(mm)12.7
プラスビットソケット SIGNET(シグネット)プラスビットソケットSIGNET(シグネット)
399税込439
1個
当日出荷
差込角(DR)1/4先端形状+全長(mm)37
3重4角ビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3重4角ビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状3重4角RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーヘッド ソケットビット エイトテーパーヘッド ソケットビットエイト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
先端形状トルクス
ビットソケット