絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](14)
  • 9.5[3/8](5)
二面幅(mm)
  • 2.5
  • 3(89)
  • 4(125)
  • 5(154)
  • 6(168)
  • 7(81)
  • 8(163)
  • 9(26)
  • 10(159)
  • 11(10)
  • 12(129)
  • 13(11)
  • 14(97)
  • 17(89)
  • 19(56)
  • 22(36)
  • 24(24)
  • 27(24)
  • 32(18)
  • 36(15)
全長(mm)
  • 23.7(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 38.7(1)
  • 44(1)
  • 49(1)
  • 65(2)
  • 79.7(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • nepros(3)
  • エイト(2)
  • TRUSCO(2)
  • ホーザン(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • エスコ(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • FPC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(21件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウヘキサゴンソケット 6.35sqモノタロウ(30件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角9.5TRUSCO(24件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)ヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(水戸工機)(10件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)ヘックスソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
6.3sq ロングヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ロングヘキサゴンビットソケットnepros(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
六角棒 ソケットビット エイト六角棒 ソケットビットエイト(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)6.35先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット FPC6.35(1/4")sqヘキサゴンソケットFPC
699税込769
1個
当日出荷
ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
6.3sq ヘキサゴンビットソケット nepros6.3sq ヘキサゴンビットソケットnepros
2,598税込2,858
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼全長(mm)38.7ビット全長(mm)19
スタッビヘキサゴンビットソケット neprosスタッビヘキサゴンビットソケットnepros
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35材質特殊工具鋼
ソケットビットレールセット エイトソケットビットレールセットエイト
6,798税込7,478
1個(8本)
3日以内出荷
錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角ボルトの締結。表面処理ELアーマーめっきRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ヘックスビットセット ホーザンヘックスビットセットホーザン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
使用頻度の高い5サイズをセット。
適合機種D-700/D-700-1セット内容J-60-2.5/J-60-3/J-60-4/J-60-5/J-60-6全長(mm)65質量(g)85対辺寸法(mm)2.5/3/4/5/6差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)
ヘックスビット 2.5mm ホーザンヘックスビット 2.5mmホーザン
599税込659
1個
3日以内出荷
適合機種D-700/D-700-1全長(mm)65質量(g)15対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35(溝位置13)RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"DR/ 2.5x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ3/8"DR/ 2.5x150mm [HEX] 超ロングビットソケットエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
全長(mm)150対辺(mm)2.5差込角(inch)3/8"
ビットソケット