7ページ目: ビットソケット
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)40
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)60
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状マイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)60
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)18
先端形状プラス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)25
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)75
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)75
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状トルクス
先端形状-
差込角(inch)1/4
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)13
トラスコ品番853-0930
全長(mm)100
質量(g)55
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
差込角(mm)6.35
サイズ[[(+)]]No.2
トラスコ品番774-6148
全長(mm)25
質量(g)11
先端形状+
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩
二面幅(mm)5
セット内容83SB-4、83SB-5、83SB-6、83SB-8、83SB-10、R-1.5、R-2、R-2.5、R-3(各1本)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
材質Cr-V
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トラスコ品番396-4621
セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H
質量(kg)0.4
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
付属品ソケットレール
トラスコ品番407-6206
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)440
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35
寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12
全長(mm)28
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7
全長(mm)150
カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
穴角12角
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
トラスコ品番119-7444
材質構造用鋼
全長(mm)125
差込角(mm)9.5
対辺(mm)3
対辺寸法(mm)3
ビット全長(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様耐久性180%、36V対応、磁力入
材質長寿命ダイハード鋼
全長(mm)150
ビット段付
刃先【強化リブ刃先】+2
アズワン品番64-3671-19
1セット(2本)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に
仕様耐久性180%、36V対応、磁力入
材質長寿命ダイハード鋼
全長(mm)65
ビット段付
刃先【強化リブ刃先】+2
アズワン品番64-3671-16
1セット(5本)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-25H
先端形状いじり止めトルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
手締め・早回しに便利なローレット付き
ワンタッチ操作で簡単着脱!
ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1
材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(8個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。
材質/仕上特殊工具鋼
差込角(mm)6.35
先端形状トルクスビット
対辺T型トルクス
高級合金鋼を用い最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用のヘキサゴンレンチソケットです。
ピン形式3-P
Oリング3-O
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3/12.7
差込角(inch)1/4,1/2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。
ショートブレードです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス
本数1
両頭機能片頭
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
先端形状トルクス(いじり止め穴なし)
全長(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。