2,068件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)CVビットソケット
RoHS
先端形状CV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

差込角(sq.)9.5 先端サイズT15 先端形状トルクス トラスコ品番853-1725
1個
889 税込978
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)トルクスビットソケットセット
RoHS
先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット4mm
差込角(sq.)9.5 二面幅(mm)4 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)26
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)ヘキサゴンソケット10mm
二面幅(mm)10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 二面幅(mm)8 トラスコ品番853-0921 全長(mm)200 質量(g)65
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

差込角(mm)6.35 二面幅(mm)14 全長(mm)100 質量(g)55
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 サイズ[[(+)]]No.4 トラスコ品番774-6164 全長(mm)25 質量(g)13 先端形状+
1個
309 税込340
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番396-4451 セット内容4HB-04(1/8)、05(5/32)、06(3/16)、07(7/32)、08(1/4)、10(5/16)、12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16) 質量(kg)0.78
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

トラスコ品番396-4469 セット内容3KH-03、04、05、06、08、10 質量(g)330
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

先端形状トルクス トラスコ品番810-9616 セット内容4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70 質量(kg)0.7
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)6.3 先端形状トルクス 寸法D(mm)12
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス トラスコ品番807-0598 セット内容【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306 質量(g)300
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm)6.35 対辺寸法(mm)15 全長L(mm)66 質量(g)55 トラスコ品番253-0066 摘要アイビー用 差込角(mm[inch])6.35
1個
409 税込450
翌日出荷

仮締め専用です。強力タイプです。
全長(mm)100 差込角(mm)9.5 仕様マグネット付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いじり止め穴付き
全長(mm)47 幅(mm)17 差込角(mm)9.5(3/8) 先端形状トルクス(いじり止め穴付)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角(inch)1/2 二面幅(inch)5/8 エスコ品番EA617ZL-107
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

全長(mm)100 差込角(mm)12.7 対辺(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17 入組点数9 差込角(inch)1/2
1セット(1セット)
5,610 税込6,171
翌日出荷

適合機種D-700/D-700-1 全長(mm)65 質量(g)15 対辺寸法(mm)4 差込角対辺(mm)6.35(溝位置13) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット(ラズベリー)
数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。
用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。 トラスコ品番609-0364 セット内容29点 材質ケース:メタル
1セット(1個)
6,698 税込7,368
当日出荷

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堅牢なテキスタイルベルトで、9個のナットと最も狭いスペースでもナット取り外しツールを備えています。スムーズな回転機構により、ナットを確実に保持し、簡単に取り外すことができます。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを簡単かつ迅速に見つけることができます。ベルトループやバッグなどに取り付けられるカラビナフック付き。Wera Bit テクノロジーの利点を備えた、特に短く安定したビットソケット。保持機能を備えたビットソケットにより、特に快適なネジ締めが可能となり、ワークへの送り時のネジ紛失のリスクが軽減されます。フリースの裏地とベルクロ ストリップにより、壁、棚、ワークショップ用トロリー、Wera 2go ツール搬送システムなどに簡単に取り付けることができます。
セット内容六角ビットソケット 3・4・5・6・7・8・9・10mm(003030・003031・003033・003035・003037・003039・003041・003043)、布製ベルト 45×275mm、ベルクロストリップ 200×30mm 差込角(inch)3/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

耐久性が180%達成してます。(メーカー従来ビット比)強さと粘りが違う、長寿命のダイハード鋼を使用しています。先端を強力に守る特許「強化リブ」です。過大トルクを逃がして超長持ちします。
用途ネジを締めたり、緩めたりする際に 仕様耐久性180%、36V対応、磁力入 材質長寿命ダイハード鋼 全長(mm)110 ビット段付 刃先【強化リブ刃先】+2 アズワン品番64-3671-18
1セット(4本)
939 税込1,033
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄骨鳶職人様にお勧めのソケットです。 高負荷によって軸が折れても、市販のビットを差し込めばソケットが復活します。 脱落防止アダプターの装着が可能なので、高所作業も問題ありません。 六角なので高寿命です。
用途鉄骨の梁や柱を固定するボルトナットの締付け作業。 材質特殊鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 寸法D(mm)25 寸法H(mm)20 全長L(mm)58 適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)150 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 全長L(mm)150 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトヘックスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 全長L(mm)35 ビット寸法(mm)11.2
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40 差込角(mm)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-50H 先端形状いじり止めトルクス 差込角(inch)3/8
1個
299 税込329
当日出荷

材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上) 先端サイズT-20 先端形状トルクス 差込角(inch)3/8
1個
279 税込307
当日出荷

プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。 仕様ANSI、DIN規格適合 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 サイズ(+)No.3 差込角(mm[inch])9.5(3/8) 先端形状プラス
1個
529 税込582
当日出荷

全長(mm)121.5 質量(g)54 寸法D(mm)16 寸法I(mm)99 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-50 対辺(inch)1/8
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

寸法(mm)D:16、l:99 全長(mm)121.5 質量(g)54 対辺(mm)3 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-46
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

寸法(mm)D2:21.8、L1:11.9、d:10.3 全長(mm)40 サイズE18 質量(g)59 外径(Φmm)19.9 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-40
1個
1,070 税込1,177
8日以内出荷

全長(mm)43 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2242-59 対辺(inch)5/8
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

全長(mm)43 対辺(mm)10 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2241-94
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷