絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
最大トルク(N・m)
  • 68(1)
  • 500(1)
  • 880(1)
  • 1220(1)
  • 1627(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000
  • 0~450(2)
  • 0~1800(2)
  • 0~3200(3)
  • 10(2)
  • 17(2)
  • 110(2)
  • 1000(2)
  • 1200(6)
  • 1325(2)
  • 1500(7)
  • 1550(3)
  • 1800(8)
  • 1900(7)
  • 2100(5)
  • 2300(11)
  • 2400(5)
  • 2500(6)
  • 2700(3)
  • 2800(9)
  • 3000(5)
ブランド
  • エス・ピー・エアー(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エス・ピー・エアー・ミルウォーキーツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチミルウォーキーツール
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)付属品本体、ケース適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
18V充電コードレスインパクトレンチ エス・ピー・エアー18V充電コードレスインパクトレンチエス・ピー・エアー
43,980税込48,378特価
1台
当日出荷
正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
幅(mm)64差込角(sq.)12.7トラスコ品番121-9193質量(kg)2.6奥行(mm)258無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000/強:1400/中:600能力ボルト径M16充電時間(分)70
充電式インパクトレンチ