カテゴリ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
絞り込み
バッテリー電圧(V)
18
(4)
36
(2)
最大トルク(N・m)
45
(1)
50
(2)
70
(2)
155
(2)
チャック能力(mm)
13
0~10
(1)
0.8~10
(18)
0.8~13
(2)
1~10
(10)
1.5~10
(7)
1.5~13
(40)
2~13
(6)
6.35
(9)
10
(5)
その他
(10)
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
(1)
13
(3)
20
(2)
21
(1)
33
(1)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
(3)
2000
(2)
2200
(2)
バッテリー容量(Ah)
2.5
(3)
5
(5)
2.5・5
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M5
(4)
M5
穴あけ能力(mm) 木工
38
(1)
52
(2)
118
(2)
38・52・118
充電時間
1~2時間未満
(1)
30分未満
(3)
その他
(3)
1~2時間未満・30分未満・その他
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×100
(2)
Φ16×100
(2)
Φ10×100・Φ16×100
ブランド
HiKOKI(ハイコーキ)
(4)
Panasonic(パナソニック)
(2)
エスコ
(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・Panasonic(パナソニック)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(5)
100,000円以上
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
充電工具 本体
締付/穴あけ(充電工具)
充電式ドライバドリル
充電式ドライバドリル
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「
バッテリー電圧(V)
」
から絞り込む
18
(4)
36
(2)
チャック能力(mm):
13
36V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
34,980~
税込
¥
38,478~
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
全長(mm)
190
質量(kg)
2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)
1.5~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
190×269×70
チャック(mm)
キーレスチャック13
バッテリー電圧(V)
36
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:155[1582]、高速:110[1122]
穴あけ能力(mm) アルミ
20
クラッチ数(段)
22
クラッチトルク(N・m)
約1.5~約8.0(22段)
適合バッテリー
マルチボルトバッテリー
バリエーション一覧へ(2)
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
24,980
税込
¥
27,478
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
フック
質量(kg)
1.9(BSL36A18X装着時)
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
155×255×78
チャック(mm)
キーレスチャック13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:70[714]、高速:60[612]
穴あけ能力(mm) アルミ
13
充電時間(分)
-
クラッチトルク(N・m)
約1.0~約4.5(22段)
適合バッテリー
18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
バスケットへ
36V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
37,980~
税込
¥
41,778~
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
全長(mm)
190
質量(kg)
2.5(BSL36A18BX装着時)
打撃数(min
-1
[回/分])
低速:0~8250、高速:0~33000
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)
1.5~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
20
穴あけ能力(mm) 木工
118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
190×269×70
チャック(mm)
キーレスチャック13
バッテリー電圧(V)
36
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:155[1582]、高速:110[1122]
穴あけ能力(mm) アルミ
20
穴あけ能力(mm) モルタル
22
クラッチ数(段)
22
クラッチトルク(N・m)
約1.5~約8.0(22段)
適合バッテリー
マルチボルトバッテリー
バリエーション一覧へ(2)
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)
¥
69,980
税込
¥
76,978
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック
全長(mm)
155
質量(kg)
1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)
2.0~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
155×255×78
チャック(mm)
キーレスチャック13
バッテリー容量(Ah)
36V-2.5/18V-5.0
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:70[714]、高速:60[612]
穴あけ能力(mm) アルミ
13
充電時間(分)
約19(実用充電)/約25(満充電)
クラッチトルク(N・m)
約1.0~約4.5(22段)
適合バッテリー
18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー
バスケットへ
充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
99,980
税込
¥
109,978
1台
翌日出荷
Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に木工穴あけ作業の連続作業量も向上圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に
性能
電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト
質量(kg)
《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430
本体寸法
《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mm
チャック(mm)
新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13)
クラッチ作動トルク
《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m
バッテリー容量(Ah)
5.0
バッテリー電圧(V)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(2)
EXENA 充電ドリルドライバー
Panasonic(パナソニック)
¥
85,980
税込
¥
94,578
1台
当日出荷
から
5日以内出荷
多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm
2
までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
全長(mm)
133
ねじ締め能力
能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本
穴あけ能力
18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴
回転数(min
-1
[回/分])
【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(全長×全高×幅)(mm)
【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64
クラッチ作動トルク(N・m)
【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
バリエーション一覧へ(4)
ドライバードリル (充電式)
エスコ
¥
126,000
税込
¥
138,600
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様
樹脂ケースセット
付属品
バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント
寸法(mm)
143×66×254(H)
質量(kg)
約1.8
最大トルク(N・m)
高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50
チャック能力(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)
機能
電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト
バッテリー
18V、14.4V両対応
能力(mm)
【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本
防塵防水性能
IP56
充電器電圧(V)
AC100
充電時間(分)
実用:約40 フル:約60
LED
スイッチ連動
回転数(回/分)
高速:70~1800、低速:20~530
クラッチ作動トルク(N・m)
高速:約3~5、低速:約3~5
バスケットへ
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電式インパクトドライバ
充電式ドライバドリル
充電式インパクトレンチ
充電式ドライバー
充電式ハンマードリル
充電式振動ドライバドリル
充電式静音ドリル
充電式ラチェットレンチ
充電式リベッター
充電式磁気ボール盤
充電式パンチャー
おすすめ人気ランキング
小型 充電ドライバ
充電式 電動ドライバー
電動ドリルドライバー
充電式ドライバードリル
充電式電気ドリル
充電式インパクトドリルドライバー
振動ドリルドライバー
ドリルドライバー 18v
ポジ ドライブ ドライバー