絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 76(2)
  • 100(14)
  • 125(1)
電源(V)
  • 240/250(1)
  • 10.8(2)
  • 100(16)
  • 200(1)
穴径(Φmm)
  • 10
  • 2(1)
  • 5~6(1)
  • 6(1)
  • 12.7(1)
  • 15(73)
  • 16(11)
  • 20(1)
  • 22(47)
  • 22.23(8)
  • 23(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000(5)
  • 10000(3)
  • 12000(9)
  • 14500(1)
  • 17000(1)
  • 19500(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(10)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
  • 1300~1400未満(1)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(14)
  • 19(2)
4・6・19
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2.5(15)
  • 5(1)
1.8・2.5・5
電流(A)
  • 4.8(1)
  • 5.9(1)
  • 7(2)
  • 7.4(2)
  • 7.5(1)
  • 7.8(2)
  • 8(5)
  • 8.2(1)
  • 12(3)
4.8・5.9・7・7.4・7.5・7.8・8・8.2・12
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(12)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)258質量(kg)1.5電源(V)単相100最大出力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
無段変速電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)無段変速電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・ホイルガード・スパナ・サイドハンドル・フィルタ消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ブレーキ機能付き 過負荷耐力が約40%アップ! 最大出力1,000Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、スパナ、サイドハンドル全長(mm)280質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1000コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スライドスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×11関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様アルミ二重絶縁付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナトラスコ品番377-9939全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)930スイッチ形状スナップスイッチ絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷
使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナバイオレットブルー電圧(V)単相100消費電力(W)560最大出力(W)590全負荷電流(A)5.9砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)ブレーキ付電子ディスクグラインダ(パドルスイッチタイプ)HiKOKI(ハイコーキ)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56関連資料(1.73MB)
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工付属品切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ質量(g)500タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断定格電圧(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)付属品オフセット砥石、スパナ消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナトラスコ品番377-9947電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)930砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)60砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)高周波ストレートグラインダー高速電機(富士製砥)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
両方向
砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)4.8消費電力(W)1300コード長さ(m)5質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])14000/14500砥石径(Φmm)75
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
研削