絞り込み
外径(Φmm)
  • 70(1)
電源(V)
  • 100(2)
穴径(Φmm)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 14000(1)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
2
電流(A)
  • 1.2
  • 1(4)
  • 2.2(3)
  • 2.4(4)
  • 2.5(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 5.7(3)
  • 6(4)
  • 6.2(3)
  • 6.3(5)
  • 7(6)
  • 7.4(16)
  • 7.5(5)
  • 7.6(15)
  • 8(9)
  • 10(3)
  • 11(7)
  • 12(6)
  • 15(10)
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ZTEC(1)
高速電機(富士製砥)・ZTEC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ミニディスクグラインダ高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
ミニ砥石(Φ70)を使用しています。樹脂ボディーです。国際規格に準拠したノイズ防止機能を搭載しています。
トラスコ品番115-4247消費電力(W)135電源(AC V)100砥石寸法(Φmm)穴径2カーボンブラシ呼び番号KD-45
小型(内・外)バリ取り機 ZTEC小型(内・外)バリ取り機ZTEC
77,980税込85,778
1台
欠品中
電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
研削