絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(2)
  • 150(3)
  • 180(2)
電源(V)
  • 100(7)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 22(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7550(2)
  • 8000(2)
  • 9000(2)
  • 10000(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(7)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 6(6)
4・6
コード長さ(m)
  • 2.5(5)
  • 2.7(1)
2.5・2.7
電流(A)
  • 11
  • 1(4)
  • 1.2(3)
  • 2.2(3)
  • 2.4(4)
  • 3.8(4)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 5.7(3)
  • 6(4)
  • 6.2(3)
  • 6.3(5)
  • 7(6)
  • 7.4(16)
  • 7.5(5)
  • 7.6(15)
  • 8(9)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 15(10)
ブランド
  • マキタ(3)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ミタチ(1)
マキタ・サンコー(サンコーミタチ)・HiKOKI(ハイコーキ)・高速電機(富士製砥)・ミタチ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ディスクグラインダー マキタ電子ディスクグラインダーマキタ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
細径Φ56mm&ハイパワー! 電子リミッタ、定回転制御、ソフトスタート!
全長(mm)281消費電力(W)1010最大出力(W)1400胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
電気ディスクグラインダー HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダーHiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番378-0040電圧(V)単相100消費電力(W)1050最大出力(W)1650グリップ部(mm)Φ41砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)86砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチディスクグラインダー ディスクグラインダー180mmミタチ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・新開発二重絶縁モーター・新設計スリムボディ・防振型サンドハンドル付属
用途鉄筋・鉄骨工事船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
180mmディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)180mmディスクグラインダサンコー(サンコーミタチ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
180mmディスクグラインダ二重絶縁モーターコストパフォーマンスモデル
厚さ(mm)6質量(g)3400電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7550長さ(cm)43.8定格電流(A)11.0カーボンブラシ呼び番号CB1004外径(mm)180穴径(mm)22
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)1050砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
研削