絞り込み
電源(V)
  • 3~30(1)
  • 100(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6300(1)
  • 20000(4)
  • 25000(1)
  • 30000(3)
  • 33000(2)
  • 35000(3)
  • 40000(5)
  • 50000(3)
  • 60000(1)
消費電力(W)
  • 70~80未満(2)
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1.7(2)
  • 1.8(10)
  • 1.9(2)
  • 2(36)
  • 2.3(2)
  • 2.5(102)
  • 2.7(11)
  • 3(4)
  • 3.5(7)
  • 3.7(2)
  • 4(6)
  • 5(12)
  • 5.7(2)
  • 6(3)
  • 7.7(2)
  • 8(3)
電流(A)
  • 0.4(1)
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • アルゴファイルジャパン(8)
  • NSK(ナカニシ)(7)
  • 浦和工業(3)
  • E-FORCE(永興電機)(3)
  • 永興電機工業(1)
アルゴファイルジャパン・NSK(ナカニシ)・浦和工業・E-FORCE(永興電機)・永興電機工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタージェット2 浦和工業ミニタージェット2浦和工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
ロータリーハンディー 浦和工業ロータリーハンディー浦和工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。 先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。 使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着適合UC250C、UC500C全長(mm)144.5最大径(Φmm)27.5コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータNSK(ナカニシ)
54,980税込60,478
1本
当日出荷
回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
ロータリーハンドピース(一体型) 浦和工業ロータリーハンドピース(一体型)浦和工業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
60,980税込67,078
1本
当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
モバイルモーターハンドピース アルゴファイルジャパンモバイルモーターハンドピースアルゴファイルジャパン
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
モータコード NSK(ナカニシ)モータコードNSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
トルクモータコード
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンジン(技工用エンジン) 永興電機工業ロータリーエンジン(技工用エンジン)永興電機工業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
付属品:コレットチャック Φ2.34mm。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。
コード長さ(m)1.5コレットチャック寸法(Φmm)2.34
ラスター NSK(ナカニシ)ラスターNSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
モータコード NSK(ナカニシ)モータコードNSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
26日以内出荷
コンパクトモータコード
RoHS指令(10物質対応)対応
マキシマ80・スリムセット アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセットアルゴファイルジャパン
34,980税込38,478
1本
当日出荷
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3714軸径(Φmm)3全長(mm)145外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6
スターP30ハンドピース アルゴファイルジャパンスターP30ハンドピースアルゴファイルジャパン
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
ディーファイルハンドピース アルゴファイルジャパンディーファイルハンドピースアルゴファイルジャパン
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3716軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-91最大トルク(N・cm)4.9
エコグランデスリムハンドピース アルゴファイルジャパンエコグランデスリムハンドピースアルゴファイルジャパン
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3690軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230外径(Φmm)23入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)5.78
エコグランデストロングハンドピース アルゴファイルジャパンエコグランデストロングハンドピースアルゴファイルジャパン
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷
低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3709軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)8.5
モバイル2Pセット アルゴファイルジャパンモバイル2Pセットアルゴファイルジャパン
37,980税込41,778
1本
当日出荷
携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)3
精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータコード(20kモータ用) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータコード(20kモータ用)E-FORCE(永興電機)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
20kモータ専用のモータコードです。
精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータコード(40kモータ用) E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCE モータコード(40kモータ用)E-FORCE(永興電機)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
40kモータ専用のモータコードです。
精密電動マイクログラインダ E-FORCE E-FORCE(永興電機)精密電動マイクログラインダ E-FORCEE-FORCE(永興電機)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
付属品モータコードコード長さ(m)1.5
エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ アルゴファイルジャパンエコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプアルゴファイルジャパン
75,980税込83,578
1本
5日以内出荷
何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
トルクモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)トルクモータ(エスパート500用)NSK(ナカニシ)
62,980税込69,278
1本
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
コンパクトモータ(エスパート500用) NSK(ナカニシ)コンパクトモータ(エスパート500用)NSK(ナカニシ)
62,980税込69,278
1本
当日出荷
ON/OFF手元スイッチ機能 精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。
トラスコ品番463-0670最大出力(W)140最大トルク(cN・m)6
研削