絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 180(3)
電源(V)
  • 100(4)
  • 200(2)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 22(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 4800(5)
  • 8000(14)
  • 9000(30)
  • 9500(14)
  • 10000(13)
  • 10500(6)
  • 11000(19)
  • 12000(56)
  • 13000(6)
  • 14000(6)
  • 15000(15)
  • 18000(10)
  • 20000(28)
  • 24000(5)
  • 25000(5)
  • 30000(10)
  • 35000(12)
  • 40000(20)
  • 50000(8)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1300~1400未満(1)
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 6(2)
3・6
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2・2.5・5
電流(A)
  • 2.1(1)
  • 2.2(2)
  • 4.8(1)
  • 6.3(1)
2.1・2.2・4.8・6.3
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • エスコ(1)
  • オフィスマイン(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
高速電機(富士製砥)・エスコ・オフィスマイン・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃研ぎグラインダー 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎグラインダー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です
用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)高周波グラインダ高速電機(富士製砥)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
コード長さ(m)5付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
刃砥ぎグラインダー エスコ刃砥ぎグラインダーエスコ
9,530税込10,483
1台
翌日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970電流(A)2.2回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V・210Wコード長さ(m)2砥石サイズ(mm)外径100×内径15カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5サイズ(mm)214×59×80(H)
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
12.5Aの優れた研削力。安全な二重絶縁構造。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
付属品砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)1200砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
電動ミニアングルサンダー オフィスマイン電動ミニアングルサンダーオフィスマイン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応
研削