高周波ディスクグラインダ HHG/HDGシリーズ日本電産テクノモータ欠品中
特徴:・コンミテータを持たないのでブラシ交換が必要なく、耐久性、メンテナンスの面から言えば研削作業に最も適した電動工具です。・最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。・負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。・電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。・回転速度の変動が少なく研削力抜群!・堅ろうな構造、長寿命、高能率。用途:・造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。・鉄骨・橋梁
砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22、23電源(V)3相交流200電流(A)10.0消費電力(W)2700コード長さ(m)2.5電源容量算定基準(kVA)3.7適合インバータ電源アダプタ、HFI-044A、HFI-075C質量(kg)4(電源コードを除く)適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088B、(専用アダプタ使用の場合HFI-130B、ZFI-044A適合)トラスコ品番114-5631種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200