絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(1)
  • 100(5)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 180(4)
電源(V)
  • 100(9)
  • 200(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 6600(1)
  • 6900(2)
  • 7000(1)
  • 7200(2)
  • 8000(1)
  • 9000(2)
  • 10500(1)
  • 12000(5)
  • 17000(1)
穴径(Φmm)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 22(2)
消費電力(W)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(5)
  • 900~1000未満(3)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(7)
  • 5(2)
2・2.5・5
電流(A)
  • 3.8(2)
  • 6.4(1)
  • 7(3)
  • 7.5(2)
  • 7.6(1)
  • 7.8(3)
  • 15(1)
3.8・6.4・7・7.5・7.6・7.8・15
厚さ(mm)
  • 6(5)
  • 19(1)
6・19
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(32)
  • マキタ(30)
  • サンコー(サンコーミタチ)(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(12)
  • ミタチ(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ニューレジストン(5)
  • EARTH MAN(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • ZTEC(3)
  • SHINKO(新興製作所)(3)
  • SK11(3)
  • 日東工器(2)
  • レヂトン(2)
  • RELIEF(2)
  • パオック(2)
  • TACT(タクト)(2)
  • CRTワールド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
75(1)
100(5)
125(1)
150(1)
180(4)
  • ディスク受けフランジ 高速電機(富士製砥)

    ディスク受けフランジ

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合本体TX-100ⅡRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
    付属品オフセット砥石、スパナ仕様(単相交流)100V(50/60Hz)消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • カーボンブラシ KD10 高速電機(富士製砥)

    カーボンブラシ KD10

    高速電機(富士製砥)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ
    用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
  • 電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
    用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR

    高速電機(富士製砥)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
    用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    吸気口にフィルターにより異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部の振動を軽減(HGC-604A)
    電流(A)3.8電圧(V)【専用電源装置】3相交流200(240/250Hz)消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×11.5
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌日出荷
    強力トルク。粘り強い回転。ボディグリップ力アップ。 耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    付属品砥石、スパナ消費電力(W)760コード耐震型 0.75×2C VCT砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W) 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)

    高速電機(富士製砥)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • 二重絶縁電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    二重絶縁電気ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)3.8消費電力(W)1050コードVCT 1.25×2芯 2.5m使用砥石(mm)150×6×22
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    3日以内出荷
    スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
    付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
  • 250Hz高周波ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    250Hz高周波ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    当日出荷
    吸気口フィルターにより異物の入り込みを低減します。不用意にONにならない安全機能付スイッチ(ロックオフ、ロックオン)搭載機種です。
    消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])240Hz時:6900、250Hz時:7200コード長さ(m)5砥石寸法(mm)M16(2.0)×11.5、外径180×厚さ6×穴径22
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ACブラシレスモーターを搭載したグラインダです。負荷をかけても、回転数が下がりにくく、維持することで作業の効率が図れます。起動時、定格回転数まで数秒間かけて、徐々に上がります。作業中に砥石が挟まれたりすることによって、モータ回転数が急速に低下した時にモータ回転を停止させます。スイッチがON状態でプラグをコンセントに差し込んでも起動しません。作業中に一定以上の負荷が加わると作動停止します。LEDの色、点灯の仕方によりグラインダの状態を表します。吸気口からの異物の侵入を防止します。
    付属品砥石・スパナ・専用ハンドル仕様●モータ:ACブラシレスモータ●機体寸法(mm):全長399×ギヤケース高80●砥石取付軸寸法(mm):M16(ネジピッチ2)×11.5消費電力(W)1300スイッチ2アクションパドルスイッチ(オフロックーオンロックモーメンタリ)コードVCT0.75×2芯 2.5m
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
    用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10

『研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー