絞り込み
電源(V)
- 100/200(1)
- 240/250(5)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3(1)
- 3~30(1)
- 3.5~30(4)
- 3.7(1)
- 5~30(4)
- 10.8(3)
- 12(8)
- 18(7)
- 32(2)
- 36(7)
- 100(216)
- 100~240(2)
- 120(7)
- 200(33)
- 230(7)
- その他(8)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(5)
- 50~60未満(4)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(5)
- 100~200未満(6)
- 200~300未満(5)
- 400~500未満(7)
- 500~600未満(13)
- 600~700未満(24)
- 700~800未満(66)
- 800~900未満(14)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1100未満(13)
- 1300~1400未満(4)
- 1400~1500未満(10)
- 1500~2000未満(4)
- 2000以上(5)
- 消費電力(W)をもっと見る
コード長さ(m)
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4・4.2・5・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- E-FORCE(永興電機)(26)
- HiKOKI(ハイコーキ)(35)
- NSK(ナカニシ)(42)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- SK(新潟精機)(7)
- アルゴファイルジャパン(574)
- エスコ(24)
- サンコー(サンコーミタチ)(19)
- サンフレックス(10)
- マキタ(33)
- ミタチ(10)
- ミニター(26)
- ヤナセ(柳瀬)(10)
- リューター(日本精密機械工作)(23)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- 永興電機工業(22)
- 高速電機(富士製砥)(27)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・E-FORCE(永興電機)・HiKOKI(ハイコーキ)・NSK(ナカニシ)・POLARIS(ポラリス)・PROXXON(プロクソン)・SK(新潟精機)・アルゴファイルジャパン・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・サンフレックス・マキタ・ミタチ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・永興電機工業・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
23ページ目: 研削

36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
京セラインダストリアルツールズ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです。●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます。●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます。●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します。●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)。持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16
MAKERX ホビールーター
WORX¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応 ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き スリムで握りやすいコンパクトデザイン用途金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1質量(g)約145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000~35000入力電圧(V)DC18(最大20)チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
安全機能付きストレートグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET消費電力(W)485全長(m)3.5本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38変速あり
電気モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個最大出力(W)140外径(Φmm)19.05精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])80000RoHS指令(10物質対応)対応
ラスター
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラスター本体
NSK(ナカニシ)¥60,980税込¥67,0781個6日以内出荷高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。用途微細部、狭部、リブ溝などに最適付属品アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式軸径(Φmm)最大3.5(取付可能工具)タイプねじ締付式往復回数(回/min)0~10000(可変)RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート接続アダプター
NSK(ナカニシ)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。付属品スパナ(20×24):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート減速器
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 減速器
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 レバータイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 コンパクトハンドピース
NSK(ナカニシ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)付属品スパナ(7×5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):1枚、L型スパナ(9):1枚消費電力(W)140最大回転数(min-1[r.p.m])50000回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000コレット径(Φmm)3.0(CHH-3.0)、2.35(CHH-2.35)RoHS指令(10物質対応)対応
アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速付属品スパナ(20×24):1枚/専用コレットレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式RoHS指令(10物質対応)対応
iSpeed3コントローラ
NSK(ナカニシ)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷から92日以内出荷付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個最大出力(W)150消費電流(mA)0.65(200V)回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
電動彫刻機(替刃3種付)
エスコ¥15,300税込¥16,8301台翌日出荷二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)
マイクログラインダーセット(無段変速・充電式)
エスコ¥10,800税込¥11,8801台翌日出荷小型強力モーターを搭載 専用シャフトにコレットチャック構造が直接加工されており、Φ2.35mm軸の先端工具を確実にチャッキングします。 お持ちのUSB用充電器で手軽に充電が可能です。 充電中は赤、充電完了後は緑色に点灯します。用途ガラス彫刻・一般彫刻・彫金・模型工作・穴あけ・研磨仕様●バッテリー:3.7V(リチウムイオン2.6Ah)●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:9,000~15,000rpm(スイッチ付 無断電子コントロール)●全長:190mm●重量:190g●定格使用時間:連続作業20分●充電時間:約3時間●付属品:スパナダイヤモンドビット×1ハイスビット×1軸付き砥石(GC)×1専用ビットケースUSBケーブル(Type-A、micro Type-B)
ディスクグラインダー
エスコ¥21,600税込¥23,7601台翌日出荷最大出力1260Wのハイパワーモデル 軽く扱いやすいコンパクトボディ クラスで最も低いギヤヘッド スピンドルロック機構 集塵機を併用すれば、粉塵のない作業ができます。 細握りグリップ 補助ハンドル左右取付け可 替カーボンブラシ(型番:608LR)用途溶接面の研削、仕上げ、サビ取り、バリ取り、鉄・ステンレスなどの切断仕様●電源:100V●消費電力:850W●最大出力:1260W●定格電流:8.8A●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル●握り径:56mm●重量:1.8kg●回転数:11000min●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:263×139×94(H)mm●スピンドル径:M16×2mm●コード長:2.5m
ディスクグラインダー(脱着式・コード付)
エスコ¥15,700税込¥17,2701台翌日出荷コードが邪魔にならない、片付けが容易用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード
ディスクグラインダー(最大出力1200W)
ミタチ¥15,980税込¥17,5781台当日出荷最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
高周波スーパーグラインダ
ニデックテクノモータ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。 ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。 防振機能で作業環境改善されます。 運転確認ランプで状態が目視できます。 低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で 負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。トラスコ品番257-8107質量(kg)4電流(A)10消費電力(W)2700回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180出力周波数(Hz)400出力容量(kVA)出力側:3.7入力側電圧3相200V入力周波数(Hz)50/60動作電圧(V)三相200
プレモV35 コントローラー
ミニター¥27,980税込¥30,7781台当日出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。トラスコ品番207-3596厚さ(mm)14縦(mm)140横(mm)70アズワン品番64-8664-06
マキシマネオ スリムセット
アルゴファイルジャパン¥66,980税込¥73,6781セット6日以内出荷デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
マキシマネオ トルクセット
アルゴファイルジャパン¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷から6日以内出荷デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
ディスクグラインダ
サンコー(サンコーミタチ)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。用途切断作業、研削作業、研磨作業付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ消費電力(W)735
マキシマ80・スリムセット
アルゴファイルジャパン¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3714軸径(Φmm)3全長(mm)145外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6
マキシマ80・トルクセット
アルゴファイルジャパン¥39,980税込¥43,9781本当日出荷低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3712軸径(Φmm)3全長(mm)150外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6.5
スターP30ハンドピース
アルゴファイルジャパン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
エコグランデ・トルクセット
アルゴファイルジャパン¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3691セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)27最大トルク(N・cm)7.6
ディーファイルセット
アルゴファイルジャパン¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3715セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-77最大トルク(N・cm)4.9
ディーファイルハンドピース
アルゴファイルジャパン¥38,980税込¥42,8781本当日出荷軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3716軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-91最大トルク(N・cm)4.9
エコグランデスリムセット
アルゴファイルジャパン¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3689セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)23最大トルク(N・cm)7
エコグランデスリムハンドピース
アルゴファイルジャパン¥80,980税込¥89,0781本翌々日出荷軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3690軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230外径(Φmm)23入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)5.78
エコグランデストロングハンドピース
アルゴファイルジャパン¥98,980税込¥108,8781本当日出荷低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3709軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)8.5
エコグランデトルクハンドピース
アルゴファイルジャパン¥98,980税込¥108,8781本当日出荷低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3692軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)7.6




























![[EA818FD用] 替ビット(タングステン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64623345-210506-02.jpg)