絞り込み
外径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4・4.2・5・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・E-FORCE(永興電機)・HiKOKI(ハイコーキ)・NSK(ナカニシ)・POLARIS(ポラリス)・PROXXON(プロクソン)・SK(新潟精機)・アルゴファイルジャパン・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・サンフレックス・マキタ・ミタチ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・永興電機工業・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 研削

1,065件中 1,001~1,040件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密電動マイクログラインダ E-FORCE E-FORCE(永興電機)

    精密電動マイクログラインダ E-FORCE

    E-FORCE(永興電機)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    翌々日出荷
    アタッチメントは、ロータリー・ロータリー スリムタイプ ロータリー スリムロングタイプ・レバークランプに対応
    付属品モータコードコード長さ(m)1.5
  • 万能ツールセット サンフレックス

    万能ツールセット

    サンフレックス
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
    付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
  • ハンマービット 3本入 NSK(ナカニシ)

    ハンマービット 3本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番477-4361全長(mm)30
  • ミニコング U ヤナセ(柳瀬)

    ミニコング U

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
    寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6000回転アングルグラインダ TACT(タクト)

    6000回転アングルグラインダ

    TACT(タクト)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
    仕様砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付寸法(mm)Φ55×209消費電力(W)210
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷
    サイドハンドル3方向(左・右・上)取付可能。 スーパーワッシャ採用。
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付電圧(V)単相200消費電力(W)1050最大出力(W)1650砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    スーパーワッシャ採用。
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドルタイプサイドハンドル付電圧(V)単相200消費電力(W)860最大出力(W)1280砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22
  • エコグランデブラシレスハンドピース トルクタイプ アルゴファイルジャパン

    エコグランデブラシレスハンドピース トルクタイプ

    アルゴファイルジャパン
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    5日以内出荷
  • 1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型) エスコ

    1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型)

    エスコ
    ¥54,000税込¥59,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MB-3A
  • [単4x2本] ペンシルグラインダー(電池式) エスコ

    [単4x2本] ペンシルグラインダー(電池式)

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818EM-2
  • ミニライトモータユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニライトモータユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    胴径(Φmm)最大27最大トルク(N・cm)2
  • 高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ180mm 防振形 ブレーキ付

    日本電産テクノモータ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番787-0272質量(kg)3.6種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)5.7電源(V)3相交流200消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    3日以内出荷
    軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。 「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。 優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。 砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
    付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36全長(mm)356消費電力(W)1050最大出力(W)1100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22カーボンブラシ呼び番号322
  • チャックカバー(B-Kong用) ヤナセ(柳瀬)

    チャックカバー(B-Kong用)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    クラスNo.1の過負荷耐力と研削量!
    付属品180mmレジノイドフレキシブルトイシ・ツールレスホイルガード・スパナ・六角棒スパナ・防振形サイドハンドル電圧(V)単相200消費電力(W)1430モーター単相直巻整流子モーター砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    両方向
    質量(kg)5電流(A)4.8電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])14000/14500コード長さ(m)5砥石径(Φmm)75砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)
  • 高周波ストレートグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波ストレートグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    4日以内出荷
    コレットチャック式
    質量(kg)2.1電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])14400/15000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)38砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    強力モデル。両手で作業が可能。両方向
    質量(kg)2.9電流(A)3.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])8800/9100コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5
  • 高周波アングルグラインダー 高速電機(富士製砥)

    高周波アングルグラインダー

    高速電機(富士製砥)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量型。両方向。スピンドルロック
    質量(kg)2.2電流(A)2.4電源(V)(3相交流)240/250Hz 200消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])8700/9000コード長さ(m)5砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5
  • 高周波発生機 高速電機(富士製砥)

    高周波発生機

    高速電機(富士製砥)
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    3日以内出荷
    FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要
    仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台適合(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台質量(kg)60出力(kW)3.7外形寸法(mm)W530×H435×D410電流(A)14.5電源(V)200容量(kVA)4相数3
  • 高周波発生機 高速電機(富士製砥)

    高周波発生機

    高速電機(富士製砥)
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    当日出荷
    エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
    質量(kg)120出力(kW)3.7外形寸法(mm)W820×H510×D410電流(A)14.5電源(V)200容量(kVA)5相数3
  • ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向
    用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
  • 研削くん 錦

    研削くん

    錦
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
    用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドルGOLD2セット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルGOLD2セット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    6日以内出荷
    直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
    構成部品EMGM-22+LG2C-22
  • スピンドルGOLD2 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルGOLD2 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    6日以内出荷
    マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
  • スピンドルミニペンタイプモーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    スピンドルミニペンタイプモーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    当日出荷
    マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
  • ストレートグラインダ リューター(日本精密機械工作)

    ストレートグラインダ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌々日出荷
    フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
    適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
  • ミニエイト フルセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト フルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥669,800税込¥736,780
    1セット
    6日以内出荷
    ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ハーフセット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット
    6日以内出荷
    様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
    セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
  • ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ファイルユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥149,000~税込¥163,900~
    1本
    6日以内出荷
    小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
    付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
  • ミニエイト スイングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト スイングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    6日以内出荷
    先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
    付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1寸法L1(mm)83.5寸法L2(mm)89.8振幅(mm)0~1.6最大入力(W)80
  • ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニットGS

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
    寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
  • ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト アングルユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥109,000~税込¥119,900~
    1本
    6日以内出荷
    先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
    寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ヘビーユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
    寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
  • ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)

    ミニエイト ロングユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1本
    6日以内出荷
    奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
    寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
  • LHB-12 モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    LHB-12 モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
    チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 0~12無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)15最大入力(W)30最大トルク(N・cm)2.64
  • バリキラー SET-B ZTEC

    バリキラー SET-B

    ZTEC
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    3日以内出荷
  • バリキラー SET-A ZTEC

    バリキラー SET-A

    ZTEC
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
  • 小型(内・外)バリ取り機 ZTEC

    小型(内・外)バリ取り機

    ZTEC
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)90(連続定格30分)電源(AC V)100コレットサイズ(mm)3、6(標準付属)適合工具49Φ以下
  • アートカッター「大陽」 CRTワールド

    アートカッター「大陽」

    CRTワールド
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    7日以内出荷
    新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。 振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。 軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。
    用途壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。電圧(V)100消費電力(W)800最大切削深さ(mm)3切削幅(mm)30
研削