絞り込み
外径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4・4.2・5・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・E-FORCE(永興電機)・HiKOKI(ハイコーキ)・NSK(ナカニシ)・POLARIS(ポラリス)・PROXXON(プロクソン)・SK(新潟精機)・アルゴファイルジャパン・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・サンフレックス・マキタ・ミタチ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・永興電機工業・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 研削

1,065件中 1,041~1,065件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器

    黒皮取り機 ミルスケーラー

    日東工器
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
  • ロータリーハンディー 浦和工業

    ロータリーハンディー

    浦和工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番515-3697コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
  • ジョイロボ プラス サンフレックス

    ジョイロボ プラス

    サンフレックス
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    6日以内出荷
    フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
    用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
  • 電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電気ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    スーパーワッシャ採用
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)860最大出力(W)1280グリップ部(mm)35×39砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14アズワン品番64-7055-90
  • ジョイロボ サンフレックス

    ジョイロボ

    サンフレックス
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
    本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルトラスコ品番465-0514質量(kg)3.1電流(A)6消費電力(W)1700回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)
  • ディスクグラインダ マキタ

    ディスクグラインダ

    マキタ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    3日以内出荷
    シングル絶縁の125mm タイプ!
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ35(782407-9)、グリップ仕様スーパーフランジ、集じん機に接続可能タイプ低速高トルク消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
  • 高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・強力防振タイプ・ブレーキ付)

    日本電産テクノモータ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    強力高出力防振型にソフトスタート&ブレーキがつきました。
    仕様6芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-044B、HFI-088Bトラスコ品番394-0837質量(kg)4.0タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)10電源(V)3相交流200消費電力(W)315回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)0.3最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-044B電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(強力アングル型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(強力アングル型)

    日本電産テクノモータ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    9日以内出荷
    軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。作業時間短縮が実現できます。
    仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:HFI-130B電圧(V)3相交流200消費電力(W)2740適合インバータ電源HFI-130B電源容量算定基準(kVA)3.7砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23
  • ハンドピース アルゴファイルジャパン

    ハンドピース

    アルゴファイルジャパン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    付属品コレットΦ2.34mm
  • ミルスケーラー 日東工器

    ミルスケーラー

    日東工器
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
  • ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機) 東京オートマック

    ハンドワーカーZ型(ハンディー型万能機)

    東京オートマック(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    回転加工・はく離・ヤスリ・木彫に最適です。 超振動ヘッド・超振動ヤスリヘッド・回転ヘッド(すべて12000回/分)の3種をワンタッチで交換できる万能マシンです。
    トラスコ品番114-0388消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8
  • ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機) 東京オートマック

    ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機)

    東京オートマック
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
    トラスコ品番114-0370全長(mm)228消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)0~12000無負荷ストローク数(min-1)12000
  • 高速ドリルグラインダー 東京オートマック

    高速ドリルグラインダー

    東京オートマック
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    全ての範囲で高トルクを出せます。 超静かで事務所でも使用できます。 超小型制御部を一体構造化した強力マグネットモーター内蔵ストレート形ドリルグラインダーです。 回転工具の軸径は1mm~6mmまでチャックできます。 (尚、サンダー外径は30mm迄。但し3Mブリッスル・マーガレットは80mm迄)
    用途回転カッター、軸付砥石(ダイヤ含)・サンダー・超硬バー等 による切削・研磨・穴あけ。 複雑・精密部品の毛ば・バリ取り(3M社製ブラシ使用)トラスコ品番283-0809寸法(mm)Φ44×270消費電力(W)80チャック能力(mm)1~6.4最大トルク(g・cm)2500定格時間連続60分で点検
  • 超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500 NSK(ナカニシ)

    超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500

    NSK(ナカニシ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    当日出荷
    ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
  • ジョイロボ・プロ サンフレックス

    ジョイロボ・プロ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    16日以内出荷
    低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
    定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
  • レシプロ用ステンレスワイヤーブラシ +ホルダー アルゴファイルジャパン

    レシプロ用ステンレスワイヤーブラシ +ホルダー

    アルゴファイルジャパン
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番402-1899
  • 電気ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    電気ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    無段変速電子ディスクグラインダ
    用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター厚さ(mm)6質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電圧(V)100消費電力(W)735回転数(min-1[r.p.m])5000~9500コード長さ(m)2.7外径(Φmm)100定格電流(A)7.6握り径(Φmm)58シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
  • エアエングレイビングペン BAHCO(バーコ)

    エアエングレイビングペン

    BAHCO(バーコ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番382-8767
  • 電子ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    電子ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷
    クラス最強研削性能! 200V高速型 エンジン発電機でも使用可能 キックバック軽減システム搭載 再起動防止機能 ツールレスホイルガード付 防振形サイドハンドル付き
  • ハンマーアタッチメント NSK(ナカニシ)

    ハンマーアタッチメント

    NSK(ナカニシ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    6日以内出荷
    ハンマービットを目的に合った形状に加工して各種用途に対応ができます。 ハンマー回数とハンマー圧力を自在可変。 ハツリ・打刻・掘り起こし加工が可能です。
    用途宝飾石留め加工(爪留め・ドット留め・復輪留め等)に最適付属品スパナ(7×5.5):1枚/棒レンチ(K-212):1本/オイル及びオイル注入器/ハンマービット:2本ストローク(mm)0.4ストローク数(min-1[回/分])25~4000RoHS指令(10物質対応)対応ばね力(N)4.4~7.1(リング調整式)
  • エスパート500 コントローラユニット NSK(ナカニシ)

    エスパート500 コントローラユニット

    NSK(ナカニシ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6) エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。 過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。
    付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンサンダー ペーパーヤスリ PROXXON(プロクソン)

    ペンサンダー ペーパーヤスリ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥669税込¥736
    1セット(3シート)
    当日出荷
    使い分け可能なペーパー形状が4種類あります。
    用途ペンサンダー用にトラスコ品番206-8905粒度#800番手800アズワン品番64-8360-96
  • 塩ビ管切断面取り機 MCC(松阪鉄工所)

    塩ビ管切断面取り機

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。
    付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100
研削