絞り込み
外径(Φmm)
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
コード長さ(m)
電流(A)
1・1.3・2.4・3.8・4・4.2・5・6・6.3・7・7.4・7.5・7.6・8・8.8・9.5・10・11・12・15・電流(A)をもっと見る
保証期間
1年間・6か月
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・E-FORCE(永興電機)・HiKOKI(ハイコーキ)・NSK(ナカニシ)・POLARIS(ポラリス)・PROXXON(プロクソン)・SK(新潟精機)・アルゴファイルジャパン・エスコ・サンコー(サンコーミタチ)・サンフレックス・マキタ・ミタチ・ミニター・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・永興電機工業・高速電機(富士製砥)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 研削

1,065件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイル2Pセット アルゴファイルジャパン

    モバイル2Pセット

    アルゴファイルジャパン
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本ほか
    当日出荷
    携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。
    用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)3
  • リューターフレックス 「極」 リューター(日本精密機械工作)

    リューターフレックス 「極」

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    8日以内出荷
    リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
    用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
  • マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・グラインダーIBS

    PROXXON(プロクソン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    8日以内出荷
    コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
    用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8保証期間6充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応コレットチャック寸法(Φmm)1.0、1.5、2.0、2.35、3.0、3.2駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    金属の開先加工やコンクリート切断などに使用できる細握り56mm径&ハイパワー1260Wのディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径125mm/最大出力1260W電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1263研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94
  • 高周波グラインダ FHG 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ FHG

    日本電産テクノモータ
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。
    質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ GH 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ GH

    日本電産テクノモータ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
    用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)400電流(A)2.5電圧(V)3相交流200消費電力(W)660コード長さ(m)2.4(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)定格消費電力(W)660全負荷電流(A)2.5電源容量算定基準(kVA)1.0砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
  • ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    ディスクグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです。直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています。切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています。鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています。狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです。補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
    用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1仕様砥石径125mm/最大出力1100W/低速型電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1261研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94
  • 電気ディスクグラインダ ミタチ

    電気ディスクグラインダ

    ミタチ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載。 握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。 二重絶縁。
    用途ハードな重研削作業に消費電力(W)810研削砥石寸法(mm)(厚さ)6最高使用周速度(m/s)72
  • ディスクグラインダ サンコー(サンコーミタチ)

    ディスクグラインダ

    サンコー(サンコーミタチ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    6日以内出荷
    広範囲作業の125mm細径グラインダ。 握り径Φ56の細径タイプ。 高性能モータ搭載。 125mmで研削作業に最適。 サイドハンドル標準装備。
    付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ消費電力(W)735研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)22最高使用周速度(m/s)72アズワン品番64-8608-85シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
  • モーターユニット リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
    用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
  • 電着CBNバー ミニター

    電着CBNバー

    ミニター
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です。
  • 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット ミニター

    超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
    仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
  • 超硬カッター スパイラルカット ミニター

    超硬カッター スパイラルカット

    ミニター
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    優れた切削性、美しい仕上がり面です。
    仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
  • 超硬カッター ストレートカット ミニター

    超硬カッター ストレートカット

    ミニター
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高い寸法精度に加え、優れた切削性と長寿命です。
    仕様【C面取り量】80000、【R面取り量】2.34
  • 研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120 ミニター

    研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120

    ミニター
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    仕様【C面取り量】50000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】120
  • ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100 ミニター

    ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

    ミニター
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴、深いスリット等の加工に最適です。
    走行速度(m/min)【ベルト】100
  • セラミックカッター ミディアム ミニター

    セラミックカッター ミディアム

    ミニター
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
    仕様【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
  • ストレートホールバー替刃 ハイス ミニター

    ストレートホールバー替刃 ハイス

    ミニター
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    14日以内出荷
    Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。
  • ストレートホールバー ハイスブレード ミニター

    ストレートホールバー ハイスブレード

    ミニター
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    14日以内出荷
    Φ1.0~2.34の小径穴加工の穴入り口と抜け側の面取りがワンパスでOKです。
    仕様【C面取り量】5000、【R面取り量】6
  • スチールカッター 樹脂用(切削) ミニター

    スチールカッター 樹脂用(切削)

    ミニター
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
  • サンドベルト ミニター

    サンドベルト

    ミニター
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削性に優れた汎用性の高いサンドペーパーベルトです。
  • クッションシート ミニター

    クッションシート

    ミニター
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    5日以内出荷
    削り過ぎることがなく、均一な仕上がり予備研磨作業に最適です。
  • SPH砥石 #80 ミニター

    SPH砥石 #80

    ミニター
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工素材を選ばないオールマイティーな軸付砥石です。
  • FRスティック ハード ミニター

    FRスティック ハード

    ミニター
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石のような折れや割れに悩まされない特殊樹脂砥石です。
  • C砥粒入りナイロンブラシ エンド ミニター

    C砥粒入りナイロンブラシ エンド

    ミニター
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。
    仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3
  • 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気2重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
    用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
  • E-FORCE パワーベルトサンダー 永興電機工業

    E-FORCE パワーベルトサンダー

    永興電機工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    ベルト幅10mmの軽研削用電動ベルトサンダーです。 クラス最高のハイパワーモータは高耐久仕様のカーボンブラシを搭載し、長寿命を実現しています。 高い研削性能の高耐久セラミックベルトを標準装備しています。 研削時のハイパワーを受止めるグリップデザインを採用しています。 作業に合わせてベルトアームの角度調整が可能です。 先端プーリ部はベアリングへの切粉進入を防止する構造で、高耐久仕様となっています。 ベルトの交換はテンションバーのロック機構により容易に行うことができます。 別売ベルト(アルミナ・ジルコニア)も用意しております。 本体各部消耗品は別売りパーツを用意しておりますので、交換・修理が可能です。
    用途面取り、バリ取り、研磨加工にトラスコ品番159-7508セット内容セラミックベルト#40×1本、セラミックベルト#60×2本(内1本は本体装着)、セラミックベルト#80×1本、六角レンチ1.5mm×1本、六角レンチ4.0mm×1本全長(mm)353適合ベルト幅(mm)10定格消費電力(W)180ベルト速度(m/min)830定格時間(分)30ベルト寸法(mm)10×330定格電流(V)1.9A
  • イングレーバ SSPOWER

    イングレーバ

    SSPOWER
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    翌々日出荷
    電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
    用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
  • 低速サンダー76 磨きPROセット ヤナセ(柳瀬)

    低速サンダー76 磨きPROセット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    8日以内出荷
    消費電力(W)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低速サンダー76 ヤナセ(柳瀬)

    低速サンダー76

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)580アズワン品番64-8784-24RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン) 永興電機工業

    マイクログラインダ標準セット(ロータリーエンジン)

    永興電機工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷
    質量(g)2300
  • マイクログラインダ標準セット(モータタイプ) 永興電機工業

    マイクログラインダ標準セット(モータタイプ)

    永興電機工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷
    質量(g)2300
  • マイクログラインダ(ロータリーエンジン) 永興電機工業

    マイクログラインダ(ロータリーエンジン)

    永興電機工業
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷
    付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
  • マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリーハンドピースホルダー

    永興電機工業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5727材質エラストマー樹脂奥行(mm)125
  • マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリーフットスイッチ

    永興電機工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5723奥行(mm)150
  • マイクログラインダ用アクセサリーモータ延長コード(3m) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリーモータ延長コード(3m)

    永興電機工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5726コード長さ(m)3対応モータ40kモータ、20kモータ
  • マイクログラインダ用アクセサリー電源コード 永興電機工業

    マイクログラインダ用アクセサリー電源コード

    永興電機工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5722定格7A-125V
  • マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ) 永興電機工業

    マイクログラインダ用アタッチメント(ミニレシプロ)

    永興電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)トラスコ品番114-5715全長(mm)125最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2外径(mm)27.4対応モータDMT20
研削