絞り込み
電源(V)
- 3.6
- 100/220(1)
- 4.5~30(1)
- 6(1)
- 10.8(5)
- 12(10)
- 14.4(1)
- 18(5)
- 36(2)
- 90~240(4)
- 100(221)
- 100~120(1)
- 100~230(1)
- 100~240(2)
- 200(10)
- 300(2)
- その他(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000~18000(1)
ブランド
- YAMAZEN(山善)(1)
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

チェーンソーシャープナー
YAMAZEN(山善)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます。国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属。チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能。6段階変速用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速