絞り込み
電源(V)
- 3.6
- 100/200(9)
- 240/250(6)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3.5~30(4)
- 3.7(4)
- 5~30(4)
- 10.8(11)
- 12(27)
- 14.4(5)
- 18(50)
- 36(32)
- 48(7)
- 100(1,379)
- 100~120(4)
- 100~240(34)
- 120(7)
- 200(199)
- 230(7)
- その他(27)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 280(1)
- 5000~18000(1)
ブランド
- ホーザン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

電動ニップルドライバー
ホーザン¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ホイールの組み立て、分解がスピーディーに、作業効率が向上。ニップルビットを付属した電動ドライバー。ホイール組みの作業スピードを大幅に向上します。付属品:ドライバービット(No.2/マグネット付)仕様LEDリスクグループ:リスクグループ1適合機種D-700/D-700-1軸径(Φmm)6全長(mm)110(ピン含む)質量(g)22、160(付属品含まず)定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)出力:2(電動)、耐久:10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])280ねじ締め能力約300回(M4×10mm/締緩で1回)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)定格容量800mAh騒音値(dB)66.1充電時間(分)約60振動(m/s2)0.421内蔵電池Li-Ion入力電流(A)1環境温度範囲(℃)充電時:0~+40/動作中および保管中:0~+45先端サイズ(mm)(-)6.0×1.0充電可能回数約500回RoHS指令(10物質対応)対応適合ニップル#12/13/14/15充電端子microUSB Type-B最大入力電圧(V)DC5
チェーンソーシャープナー
YAMAZEN(山善)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます。国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属。チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能。6段階変速用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速