絞り込み
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
電流(A)
- 1.2
- 1(2)
- 1.1(3)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(4)
- 1.9(5)
- 2(2)
- 2.1(8)
- 2.3(3)
- 3.3(3)
- 4.5(5)
- 5.2(5)
- 7(3)
- 9.5(6)
- 10(2)
- 10.6(2)
- 11(6)
- 11.5(2)
- 13(2)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- 東京オートマック(1)
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

曲面フィンサンダー(曲面・凹凸面研磨機)
東京オートマック¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)1.2消費電力(W)120コード長さ(m)2寸法(mm)Φ44×260×67