絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 32000(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
電流(A)
- 1.35
- 0.75(2)
- 1(2)
- 1.1(3)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.7(2)
- 1.8(4)
- 1.9(5)
- 2.1(8)
- 2.3(3)
- 3.3(3)
- 4.5(5)
- 5.2(5)
- 7(3)
- 9.5(6)
- 10(2)
- 10.6(2)
- 11(6)
- 11.5(2)
- 13(2)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- ハートフルジャパン(1)
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。

チェーンソーシャープナー
ハートフルジャパン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷チェーンソーの目立てが簡単に!用途チェーンソーのメンテナンスに。付属品ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ質量(g)約650周波数(Hz)50/60電流(A)1.35電源(V)100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])低速時:10000、最高:32000定格時間(分)30