絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 32000(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
電流(A)
- 1.35
- 2(12)
- 3.5(15)
- 4.5(14)
- 5(30)
- 5.3(13)
- 5.8(14)
- 6(12)
- 7(26)
- 7.4(21)
- 7.5(29)
- 7.6(24)
- 8(13)
- 9(17)
- 9.5(15)
- 10.5(12)
- 11(77)
- 12(39)
- 13(18)
- 14(23)
- 15(61)
- 電流(A)をもっと見る
ブランド
- ハートフルジャパン(1)
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

チェーンソーシャープナー
ハートフルジャパン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷チェーンソーの目立てが簡単に!用途チェーンソーのメンテナンスに。付属品ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ質量(g)約650周波数(Hz)50/60電流(A)1.35電源(V)100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])低速時:10000、最高:32000定格時間(分)30