絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
電流(A)
  • 4.7
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(4)
  • 1.9(5)
  • 2.1(8)
  • 2.3(3)
  • 3.3(3)
  • 3.9(3)
  • 4.5(5)
  • 5.2(5)
  • 6.2(3)
  • 7(3)
  • 9.5(6)
  • 10(2)
  • 10.6(2)
  • 11(6)
ブランド
  • trad(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨とは、金属の研削、研磨などの際に使用する電動工具です。電気やすりは、電気の力で金属を研削・研磨したり、農機具の刃を研いだりするときに使います。 ヘッド部の角度調節が可能で、削りすぎや刃焼けを防止できる変速機能が特長です。最も人気がある研磨は、自動車塗装面に使用される電動ポリッシャー。電源は一般家庭用のコンセントからとることができ、軽量コンパクトで、プロ並みの仕上がりが楽しめます。床・家具のツ出し、車のワックスがけに最適な電動ポリッシャーでは、指の操作でスピードをコントロールできる無段変速のタイプの需要が高いです。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト&ディスクサンダー trad

    ベルト&ディスクサンダー

    trad(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
    ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60
研磨(電動)