絞り込み
ベルト幅(mm)
- 100(1)
ベルト長さ(mm)
- 915(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
電流(A)
- 4.7
- 0.75(1)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2.1(2)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 5.2(5)
- 5.3(1)
- 5.4(2)
- 5.5(1)
- 5.6(2)
- 5.8(1)
- 6.8(2)
- 7.6(2)
- 11(6)
- 13(2)
- 14(1)
- 電流(A)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3400(1)
3400
ベルト速度(m/min)
- 522(1)
522
ブランド
- trad(1)
trad
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
100(1)

ベルト&ディスクサンダー
trad(8件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷木工・非金属の研磨に!! ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能! ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ! 曲面の研磨も楽々できる! ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60